塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。
真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質ABS、PP
タイプ塩ビパイプ50
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
材質PVC
仕様VUスリーブ付
Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。
直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
タイプ塩ビパイプ40/50
1個
¥769
税込¥846
3日以内出荷
塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。
真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質ABS、PP
タイプ塩ビパイプ40/50
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。
VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。
材質PVC
仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付
キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタL型です。
40Aを50Aに変換するアダプタです。
差込式なので機器の保守点検に便利です。
床面より40mmで横配管できます。
キッチン収納部の化粧版より下の部分で横配管できるので収納スペースを有効活用できます。
材質ABS、PP
寸法40×50
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
洗浄管と塩ビ管との接続用継手です。
洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質PVC
洗浄管と塩ビ管(VP30)との接続用継手です。
洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質PVC
寸法32×30
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
※キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタです。
※40Aを50Aに変換するアダプタです。
※差込式なので機器の保守点検に便利です。
材質本体/ABS、ナット/PP、パッキン/CR
寸法40×50
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。
直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質PVC
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
塩ビ管との接着確認が床上から容易に行うことができます。
材質PVC
仕様VUスリーブ付、ビス付
M14DPS、M14DPP用のアダプタです。排水管(VP・VU)の40又は50が接続でき、Φ38のディスポーザー排水管に便利です。
材質本体/ABS、パッキン/CR
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
パック品です。《ご注意》接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。
仕様●材質:PVC
アズワン品番67-7253-12
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。
直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
パック品です。
《ご注意》
接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。
VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。
取付け後、必ず漏れ検査をしてください。
仕様●材質:PVC
アズワン品番67-7253-13
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。
G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。
G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
排水金具38を洗浄管32に変換が可能!。排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!。。ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
内径Φ38の排水ホース専用アダプタです。
排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP
タイプ塩ビパイプ50
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。
排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP
タイプ塩ビパイプ50
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。
排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP
タイプ塩ビパイプ40/50
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
キッチンの排水アダプタとして塩ビ管(40又は50)と排水ホースとの接続に便利です。。締め込み式なのでメンテナンスも容易にできます。
材質ABS
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
内径Φ38の排水ホース専用アダプタです。
排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP
タイプ塩ビパイプ40/50
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
排水ホース専用アダプタです。
樹脂リングと特殊パッキンで、しっかりと排水ホースを固定します。
排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質本体/ABS、ゴムソケット/NBR
寸法50
最高使用温度(℃)40
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
塩ビ管(VU50)への接続器具が排水ホースに接続でき、面倒な芯出しが不要です。
半透明で器具との接着確認が行えます。
別売品のM14TN・M14NPを使用すれば塩ビ管VP・VU40と接続することができます。
材質PVC
寸法50
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
内径Φ30排水ホース専用アダプタです。
樹脂リングと特殊パッキンで、しっかりと排水ホースを固定します排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP
タイプ塩ビパイプ50
最高使用温度(℃)40
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
M25APTと使用すれば、器具付けも簡単に行うことができます。
《ご注意》
袋ナットのねじサイズを確認の上、施工してください。
連続使用温度40℃です。
仕様●材質:ホース/SPVC、ナット/PP
アズワン品番67-7246-57
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
流しトラップ等に接続するG11/2回転ナットとG2アダプタ付の排水ホースです。
流しトラップに二種類あるねじ種G11/2とG2ねじ両方がセットされている便利な排水ホース。
ホース芯材が樹脂製で、他社の鉄製芯材に比べ錆びず変形しても復元力があります。
材質SPVC、パッキン/40:EPDM、50:SBR
ねじ径G2
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)39
フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
M25APTと使用すれば、器具付けも簡単に行うことができます。
材質ホース:SPVC、ナット:PP
寸法50
連続使用温度(℃)40
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
流しトラップ等に接続するG11/2回転ナットとG2アダプタ付の排水ホースです。流しトラップに二種類あるねじ種G11/2とG2ねじ両方がセットされている便利な排水ホース。ホース芯材が樹脂製で、他社の鉄製芯材に比べ錆びず変形しても復元力があります。《ご注意》耐熱温度60℃、実使用温度40℃以下でご使用ください。小動物等からの被害を受ける場合がありますので御注意ください。
仕様●材質:SPVC、パッキン/40:EPDM、50:SBR
アズワン品番67-7246-81
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。付属のアダプターとOリングを使用することで。排水口内径Φ36・Φ32・Φ31に対応することができ。国内メーカーのほとんどの洗濯機防水パン用トラップに適合します。
材質TPE
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
排水ホースのネジ径G2とG11/2を兼用で接続可能な流し台。トラップです。流し台トラップ(ネジ径G2)と兼用アダプタ(G2→G11/2)が。セットになっている便利な製品です。取付対応厚み最大1.5。
材質本体/PP、皿/SUS304+ABS、兼用アダプタ/ABS
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
関連キーワード