カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(13)
  • GAONA(ガオナ)(161)
  • INAX(LIXIL)(84)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(51)
  • カクダイ(34)
  • エスコ(33)
  • テンポスドットコム(32)
  • パール金属(21)
  • テクノテック(21)
  • 孫悟空ドレン(21)
  • アズワン(16)
  • カイスイマレン(16)
  • テラモト(16)
  • LEC(レック)(15)
  • ホシザキ(15)
  • アウス(14)
  • 花王(14)
  • シマブン(14)
  • SUGICO(スギコ)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排水口用」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掃除口付 アフレ付 ミヤコ掃除口付 アフレ付ミヤコ
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。U管部のプラグを外し掃除ができます。排水管の臭気を防止します。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないで下さい。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
スリーブカバー付アレスター MS91Wシリーズ ミヤコスリーブカバー付アレスター MS91Wシリーズミヤコ
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS
ツバ付アレスター黄銅 MK91FWシリーズ ミヤコツバ付アレスター黄銅 MK91FWシリーズミヤコ
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。ツバ広タイプですので、取付け穴の周りの隙間や欠けを隠す為、化粧用として使用できます。接合部が樹脂で完全に接着できます。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304
MBカバー付アレスター MB91Wシリーズ ミヤコMBカバー付アレスター MB91Wシリーズミヤコ
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304
横引ソケット 耐熱 HTVP用 MB44-YSTシリーズ ミヤコ横引ソケット 耐熱 HTVP用 MB44-YSTシリーズミヤコ
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
床下スペースがない現場に有効です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性に優れています。床下立上最小寸法が120mmで狭小部の排水配管に便利です。上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。《ご注意》施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。配管洗浄剤を使用の際は使用上の注意をよく守りご使用下さい。
仕様●材質:耐熱PVC
内ネジカバー付アレスター M91Aシリーズ ミヤコ内ネジカバー付アレスター M91Aシリーズミヤコ
5,098税込5,608
1個
8日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。内ネジタイプです。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
クラゲガラリ ミヤコクラゲガラリミヤコ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
塩ビパイプの40A,50Aに簡単に接続可能な「 通期金具です。脚を調整するだけでVP/VU兼用にできます。
薄型耐熱排水トラップ ミヤコ薄型耐熱排水トラップミヤコ
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
エコキュート・電気温水器用耐熱トラップ 業界最薄高さ78mmのコンパクト設計。高さ78mmのコンパクト設計なので、排水口空間がとりやすく施工が楽に行えます。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
薄型耐熱排水トラップ ミヤコ薄型耐熱排水トラップミヤコ
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
エコキュート・電気温水器用耐熱トラップ 業界最薄高さ78mmのコンパクト設計。高さ78mmのコンパクト設計なので、排水口空間がとりやすく施工が楽に行えます。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
養生シート ミヤコ養生シートミヤコ
249税込274
1個
4日以内出荷
塩ビパイプの切断の際に養生シートを使用することで 仕上がり床面で傷を付けずに切断が可能です。洗濯機排水トラップ以外にも掃除口などの施工時も使用可能です。
洗濯機パン用マルチエルボ ミヤコ洗濯機パン用マルチエルボミヤコ
959税込1,055
1個
当日出荷
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。付属のアダプターとOリングを使用することで排水口内径Φ36・Φ32・Φ31に対応することができ国内メーカーのほとんどの洗濯機防水パン用トラップに適合します。
材質TPE
排水ツバ付偏芯管 ミヤコ排水ツバ付偏芯管ミヤコ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
手洗や洗面器排水口の真下に床排水口がある場合、排水管の外径分Sトラップが斜めになりますが、MST6Mを使用すると床排水口の位置を変更せずSトラップを真直ぐ取付することができます。 MST6をMST6Mに取り替えるだけの便利品です。
材質黄銅管クロームメッキ
カバー付アレスター ミヤコカバー付アレスターミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABSメッシュ寸法(mm)0.4×16
ツバ付アレスター ミヤコツバ付アレスターミヤコ
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。 ツバ広タイプですので、取付け穴の周りの隙間や欠けを隠す為、化粧用として使用できます。 接合部が樹脂で完全に接着できます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
カバー付アレスター ミヤコカバー付アレスターミヤコ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
横引ソケット 耐熱 ミヤコ横引ソケット 耐熱ミヤコ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性、耐食性に優れています。 床下立上最小寸法が120ミリで狭小部の排水配管に便利です。 上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。
材質耐熱PVC
横引ソケット ミヤコ横引ソケットミヤコ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
床下立上最小寸法が120ミリで狭小部の排水配管に便利です。 上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。
寸法d2(mm)60寸法H(mm)210材質PVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
臭気とめ吉 ミヤコ臭気とめ吉ミヤコ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
洗濯機排水口と排水ホースの隙間からの臭気を防止します。 既設の洗濯機排水金具(トラップのないタイプ)に簡単に接続できます。 洗濯機排水金具ツバ外径Φ85以下に対応。 ホコリが付着しにくい帯電防止剤入り。
付属品バンド、インナー、ビス材質TPOホワイトグレー寸法50
MB44GH用キャップ ミヤコMB44GH用キャップミヤコ
319税込351
1個
当日出荷
材質PP寸法50
掃除用流しフランジ ミヤコ掃除用流しフランジミヤコ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
掃除用流し排水口と排水管の接続用フランジです。 TOTO・SK22A(T37SN)、SK322(T37SN)INAX・SF-20SFに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU65
カバー付アレスター ミヤコカバー付アレスターミヤコ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。 内ネジタイプです。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
掃除口付Pトラップ(アフレ付) ミヤコ掃除口付Pトラップ(アフレ付)ミヤコ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。 U管部のプラグを外し掃除ができます。 排水管の臭気を防止します。Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ寸法32外径(Φmm)(排水栓)54
樹脂製Sトラップ(掃除口付) ミヤコ樹脂製Sトラップ(掃除口付)ミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用排水トラップ。 排水管の臭気を防止します。 掃除口付です。Sタイプ、樹脂製。
材質ABS寸法32
掃除口付Sトラップ(アフレ付) ミヤコ掃除口付Sトラップ(アフレ付)ミヤコ
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。 U管部のプラグを外し掃除ができます。排水管の臭気を防止します。Sタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ寸法32外径(Φmm)(排水栓)54
M44FP用 キャップ ミヤコM44FP用 キャップミヤコ
289税込318
1個
当日出荷
寸法50
排水口カバー ミヤコ排水口カバーミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
洗面器用トラップの排水口に使用する化粧カバーです。 排水口をきれいにカバーできます。 適応排水金具はM1、M2用です。
材質黄銅管クロームメッキ
樹脂製露出ベントキャップ ミヤコ樹脂製露出ベントキャップミヤコ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。 露出ベントキャップです。
グレー材質(本体)PVC寸法D(Φmm)160材質(ヘッド)PVC
樹脂製埋込ベントキャップ ミヤコ樹脂製埋込ベントキャップミヤコ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。 埋込ベントキャップです。
材質PVCアイボリー
排水ホース差込口(バンド付) ミヤコ排水ホース差込口(バンド付)ミヤコ
289税込318
1個
当日出荷
M25L、排水ホース用の差込口です。
材質SPVC、バンド/SUS430寸法30
排水プレート ミヤコ排水プレートミヤコ
489税込538
1個
当日出荷
流し台・洗面化粧台の床板の排水口まわりをふさぐプレートです。
寸法(mm)136×40.5材質(本体)PP
洗濯機排水ホース差込口 ミヤコ洗濯機排水ホース差込口ミヤコ
279税込307
1個
3日以内出荷
M44洗濯機排水ホース用の差込口です。
材質SPVC寸法30
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら