15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掃除用流し排水口と排水管の接続用フランジです。 TOTO・SK22A(T37SN)、SK322(T37SN)INAX・SF-20SFに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304 寸法VP・VU65
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

オーバーフロー付洗面器用排水トラップ。 排水管の臭気を防止します。 掃除口付です。Sタイプ、樹脂製。
材質ABS 寸法32
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。 U管部のプラグを外し掃除ができます。排水管の臭気を防止します。Sタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。 U管部のプラグを外し掃除ができます。 排水管の臭気を防止します。Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ 適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO タイプビス有り 寸法VU・VP75 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
4,998 税込5,498
欠品中

75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品バンド、インナー、キャップ 材質本体:ABS、エルボ:TPO タイプビス無し 寸法VU・VP75 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VU・VP75 商品タイプ床直結
1個
4,398 税込4,838
欠品中

未使用の際はキャップで防臭でき、床面がフラットになるのでスペースを有効に利用できます。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品インナー、ビス 材質本体:ABS、ゴムホルダー:CR、キャップABS 寸法VU50
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

75サイズで大排水量を確保しました。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
寸法VU・VP50 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防虫網付でトラップ機能付きです。 受水槽等の排水に便利です。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。 防虫網部は、ネジ式です。
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304) 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)11 寸法W(mm)148 寸法W1(mm)11
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304) 寸法W(mm)148
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304) 寸法L1(mm)150 寸法L2(mm)15 寸法W(mm)198 寸法W1(mm)15 寸法H(mm)176.5 寸法H1(mm)40
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製U管と比較して高さが低く、形状がコンパクトです。 壁排水、床排水どちらでも使用できます。 トラップ上部と下部が分解できるため、清掃が簡単です。
材質PP 寸法32
1個
1,688 税込1,857
3日以内出荷