46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。 各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ 材質(パイプ)黄銅管クロームメッキ パイプ形状直管
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC 付属品ステンレスバンド×2 半透明
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管を切断せずに枝配管ができます。 食洗機の排水取出継手に便利です。 耐熱仕様です。
材質耐熱PVC 付属品ステンレスバンド×2 ブラウン 寸法50×20(25) 寸法L(mm)94 寸法H(mm)69 寸法d(Φmm)26(32)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

手洗や洗面器排水口の真下に床排水口がある場合、排水管の外径分Sトラップが斜めになりますが、MST6Mを使用すると床排水口の位置を変更せずSトラップを真直ぐ取付することができます。 MST6をMST6Mに取り替えるだけの便利品です。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M6EU、M7EUの長さ調節に使用するツバ付直管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ アズワン品番67-7260-67
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。各種サイズを取り揃えております。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。 排水管からの臭気上りを防止します。 水をつけると挿入しやすくなります。
材質NR、スリーブ/ABS タイプVP・VU兼用
1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設のS・P管にソケットを接続すると延長が可能です。 リフォーム等で洗面化粧台を取替えた時に大きく排水管とずれても延長できます。 寸法25×32もあります。
材質PP 形状ソケット
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。 排水管からの臭気上りを防止します。 水をつけると挿入しやすくなります。
材質CRスポンジゴム
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ32の洗面器(混合栓)用排水Pトラップです。 引棒ガイド付。 引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。 トラップ形状がボトルになっているので、見た目がすっきりとします。 排水管の臭気を防止する。Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。排水管からの臭気上りを防止します。水をつけると挿入しやすくなります。《ご注意》ゴム部には接着剤をご使用にならないでください。Pトラップには、使用しないで下さい。
1個
279 税込307
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
材質PVC 仕様VUスリーブ付
1個
669 税込736
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーバーフロー無し手洗器用排水トラップ。排水管の臭気を防止する。 Pタイプ、真鍮製排水管との接合部にはM135V、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法L(mm)150 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフロー無し手洗器用排水トラップ。 排水管の臭気を防止する。Sタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。排水管の臭気を防止します。Sタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。 排水管の臭気を防止します。Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 塩ビ管との接着確認が床上から容易に行うことができます。
材質PVC 仕様VUスリーブ付、ビス付
1個
779 税込857
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。 U管部のプラグを外し掃除ができます。排水管の臭気を防止します。Sタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

オーバーフロー付洗面器用の排水直管です。真鍮製です。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。 U管部のプラグを外し掃除ができます。 排水管の臭気を防止します。Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

オーバーフロー付洗面器用排水トラップ。 排水管の臭気を防止します。Sタイプ、樹脂製です。
材質ABS 寸法32
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ホーロー製の洗面器用の排水パイプです。 排水管の臭気を防止します。 Sトラップ、樹脂製。
材質ABS 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)55.5
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。《ご注意》VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。
仕様●材質:PVC●※VUスリーブ付き
1個
859 税込945
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミヤコ防虫目皿
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 内ねじのステンレス防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オーバーフロー付洗面器用排水トラップ。 排水管の臭気を防止します。 掃除口付です。Sタイプ、樹脂製。
材質ABS 寸法32
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。
材質PVC 仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掃除用流し排水口と排水管の接続用フランジです。 TOTO・SK22A(T37SN)、SK322(T37SN)INAX・SF-20SFに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304 寸法VP・VU65
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。U管部のプラグを外し掃除ができます。排水管の臭気を防止します。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないで下さい。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフロー付洗面器用の排水雷管です。真鍮製。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※チーズと直管の組み替えで、床排水・壁排水どちらでも使用できます。 ※排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法H1(mm)440
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄管異径ソケットと同じ使用目的(排水管サイズをもう一段落とす目的)で使用します。 洗浄管異径ソケットよりも短い長さで配管できます。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水金具の無い洗面器用排水トラップです。 排水金具の接続ネジはG11/4です。 Sタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。カウンタータイプなど、排水芯が長い場合に便利です。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 形状Sトラップ
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを。塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
材質(本体)EPDM 寸法32×40・50
1個
399 税込439
当日出荷

排水金具の無い洗面器用排水トラップです。 排水金具の接続ネジはG11/4です。 Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

オーバーフロー付洗面器用排水トラップ。排水管の臭気を防止します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。排水トラップに応力がかからないように配管してください。
仕様●主材質:ABS
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

便器、小便器用タンクの取出し金具に接続できます。 接続には専用筒型パッキン(M61GPS)を使用してください。 M40(巣付排水栓)や共栓等の金具とメッキ付排水管を接続することも可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷