排水金具の無い洗面器用排水トラップです。
排水金具の接続ネジはG11/4です。
Pタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法32
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用排水トラップ。排水管の臭気を防止する。
Pタイプ、真鍮製排水管との接合部にはM135V、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法L(mm)150
外径(Φmm)(排水栓)54
オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。
排水管の臭気を防止します。Pタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
Φ32の洗面器(混合栓)用排水Pトラップです。
混合栓用の引棒径はΦ6mmです。
引棒ガイドは付属していません。
引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法32
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
Pトラップの長さ調節に使用する壁排水用キセルです。
各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
材質PVC
仕様VUスリーブ付
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
塩ビ管との接着確認が床上から容易に行うことができます。
材質PVC
仕様VUスリーブ付、ビス付
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。《ご注意》VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。
仕様●材質:PVC●※VUスリーブ付き
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。
VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。
材質PVC
仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付
排水栓とツバ付直管の取付の際に使用します。
U管とSトラップ用ステッキ、Pトラップ用キセルの取付にも使用できます。
オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。排水管の臭気を防止します。Pタイプ、真鍮製。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
Φ32の洗面器(混合栓)用排水Pトラップです。
引棒ガイド付。
引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。
トラップ形状がボトルになっているので、見た目がすっきりとします。
排水管の臭気を防止する。Pタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法32
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
トラップ形状がボトルになっているので、見た目がすっきりとします。
排水管の臭気を防止します。
Pタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法25
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。
U管部のプラグを外し掃除ができます。
排水管の臭気を防止します。Pタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法32
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
トラップ形状がボトルになっているので、見た目がすっきりとします。
排水管の臭気を防止します。
Pタイプ、真鍮製。
排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。
メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
アズワン品番67-7253-58
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。排水管からの臭気上りを防止します。水をつけると挿入しやすくなります。《ご注意》ゴム部には接着剤をご使用にならないでください。Pトラップには、使用しないで下さい。
関連キーワード