「接着機」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
封水は25です。
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
洗濯機排水金具VP・VU40用です。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS・CAC203、エルボ/TPO
適合配管VP・VU40用
商品タイプ床直結
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
80mm角のコンパクト設計となっており、 壁隅への設置でもスクエアタイプなので 省スペースで設置でき空間を有効利用できます!! 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS、エルボ/TPO
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
浴室天井扇、浴室乾燥機等の接続に便利です。
塩ビ配管で、困難だった角度も自由自在にできます。
接続方法は接着剤を塗り差し込むだけです。耐熱性に優れています。
伸縮自在でカット不要、好きな長さで調整できます。
長さ(mm)300~600
寸法100
耐熱温度(℃)-20~80
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
従来品と比べてツバ部の直径がΦ85からΦ119.5へと大きくなってます。床穴が大きな場合でも対応する事が可能。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS、エルボ/TPO
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。
未使用の際はキャップで防臭できます。トラップ付はMB44KFがあります。
寸法50
材質本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。未使用の際はキャップで防臭できます。《ご注意》VP、VU50兼用です。ビス付、ビス無しをご指定ください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP●※キャップ品番:MB44GH-F
アズワン品番67-7249-41
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。
未使用の際はキャップで防臭できます。ツバ広タイプMB44FGH、トラップ付はMB44KFがあります。
寸法50
材質本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。
カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質本体:ABS、エルボ:TPO
寸法VP・VU50
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
浴室天井扇、浴室乾燥機等の接続に便利です。
塩ビ配管で、困難だった角度も自由自在にできます。
接続方法は接着剤を塗り差し込むだけです。
耐熱温度-20℃~80℃で耐熱性に優れています。
長さは300~600mmまで伸縮自在でカット不要、好きな長さで調整できます。
1個
¥6,398
税込¥7,038
10日以内出荷
必要な長さに切って使う洗濯機用排水ホースです。
接続部品としてM44HC、M44SKが使用できます。
《ご注意》
連続使用温度40度。
接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。
出荷は1巻き単位です。
仕様●材質:SPVC
アズワン品番67-7247-81
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
寸法VP・VU50
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに適しています。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
アズワン品番67-7249-08
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連キーワード