カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(59)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(2)
  • NEG(日電理化硝子)(172)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(143)
  • エスコ(128)
  • パール金属(97)
  • カクダイ(86)
  • ナリカ(80)
  • KVK(58)
  • GAONA(ガオナ)(57)
  • アズワン(55)
  • INAX(LIXIL)(50)
  • 日本理化学器械(NRK)(46)
  • 三商(44)
  • SUGICO(スギコ)(40)
  • SIBATA(柴田科学)(39)
  • 光陽産業(31)
  • アスベル(30)
  • TOTO(27)
  • コスモスビード(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「栓 ゴム」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台紙付リブ付ゴムパッキン SV1-Dシリーズ ミヤコ台紙付リブ付ゴムパッキン SV1-Dシリーズミヤコ
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
Gねじ部の接続に使用するリブ付ゴムパッキンです。10枚梱包で台紙に張り付けられています。《ご注意》品質及び性能を保持するため、ねじ込み作業を行うときは標準締付トルクの範囲内で行ってください。
ゴムパッキン 白 SV1Wシリーズ ミヤコゴムパッキン 白 SV1Wシリーズミヤコ
99税込109
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
黒水対策用。(水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後)、一般給水、給湯用でご使用頂けます。《ご注意》油系流体は使用できません。
仕様●材質:EPDM
ゴムエルボ M246Lシリーズ ミヤコゴムエルボ M246Lシリーズミヤコ
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:EPDM
MJゴム MJ-7シリーズ ミヤコMJゴム MJ-7シリーズミヤコ
279税込307
1個
8日以内出荷
排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。排水管からの臭気上りを防止します。水をつけると挿入しやすくなります。《ご注意》ゴム部には接着剤をご使用にならないでください。Pトラップには、使用しないで下さい。
ゴムホルダー付 MB44シリーズ ミヤコゴムホルダー付 MB44シリーズミヤコ
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。未使用の際はキャップで防臭できます。《ご注意》VP、VU50兼用です。ビス付、ビス無しをご指定ください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP●※キャップ品番:MB44GH-Fアズワン品番67-7249-41
洗濯機排水トラップ クルバ兼用バンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CWC_50シリーズ ミヤコ洗濯機排水トラップ クルバ兼用バンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CWC_50シリーズミヤコ
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
洗濯機排水トラップ クルバVUバンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CC_50シリーズ ミヤコ洗濯機排水トラップ クルバVUバンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CC_50シリーズミヤコ
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
洗濯機排水トラップ兼用 MB44BWシリーズ ミヤコ洗濯機排水トラップ兼用 MB44BWシリーズミヤコ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに適しています。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-08
排水管養生キャップ MB134Rシリーズ ミヤコ排水管養生キャップ MB134Rシリーズミヤコ
299税込329
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。養生中のサインが一目瞭然。施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
仕様●材質:NR
巣付排水栓 M40シリーズ ミヤコ巣付排水栓 M40シリーズミヤコ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。《ご注意》目皿巣はネジ式です。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ●※ゴムパッキン2枚
内ネジ共栓 M34Eシリーズ ミヤコ内ネジ共栓 M34Eシリーズミヤコ
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
内ネジ共栓です。ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。《ご注意》キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR
VP・VU兼用共栓 M26Wシリーズ ミヤコVP・VU兼用共栓 M26Wシリーズミヤコ
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
塩ビパイプVP・VU用の共栓ですボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。《ご注意》キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NRアズワン品番67-7246-93
ステンレス二重フタ共栓 カギ式 内ネジ落し止め付 M248EWSKシリーズ ミヤコステンレス二重フタ共栓 カギ式 内ネジ落し止め付 M248EWSKシリーズミヤコ
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS
ステンレス二重フタ共栓 内ネジ 750L マンテルクサリ付 M248EWSシリーズ ミヤコステンレス二重フタ共栓 内ネジ 750L マンテルクサリ付 M248EWSシリーズミヤコ
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体/SCS13、親栓/シリコン(半透明)、子栓/SCS13
便座当り止めゴム ミヤコ便座当り止めゴムミヤコ
719税込791
1個
9日以内出荷
便座の蓋が壁や配管、タンク等に当たる際にご使用ください。 《ご注意》 ネジ棒に差し込む際、接着剤をご使用くだい。
段付ジャバラA型 ミヤコ段付ジャバラA型ミヤコ
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
バス用段付ジャバラ接続ゴムです。 両口ともΦ45とΦ50兼用タイプなので便利です。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:EPDMアズワン品番67-7254-53
巣付排水栓VU・雨樋用 ミヤコ巣付排水栓VU・雨樋用ミヤコ
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
スペーサーでVU50・雨樋(丸たてとい)と接続できます。 《ご注意》 目皿巣はネジ式です。 手足や肌が直接触れる箇所には使用しないで下さい。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ●※ゴムパッキン2枚アズワン品番67-7247-41
パッキン板ゴム ミヤコパッキン板ゴムミヤコ
549税込604
1個
8日以内出荷
色々な形状に加工できるパッキンです。 大きさは150×200×2tです。
仕様●材質:NBRアズワン品番67-7281-49
ジャバラC型 ミヤコジャバラC型ミヤコ
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
バス用段付ジャバラ接続ゴムです。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:EPDMアズワン品番67-7254-54
PKパッキン板ゴム ミヤコPKパッキン板ゴムミヤコ
269税込296
1個
8日以内出荷
色々な形状に加工できるパッキンです。 大きさは100×100×3tです。
仕様●材質:NBRアズワン品番67-7281-50
ゴムプレート(のり付) ミヤコゴムプレート(のり付)ミヤコ
329税込362
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゴム製で配管にピッタリフィット。裏面テープ付でコーキング不要。仕上りもきれいで防虫・防臭効果もあります。
材質EPDM
アフレナシ排水金具 ミヤコアフレナシ排水金具ミヤコ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用の排水金具です。
材質ゴム栓:SBR、ヒートン:C2700W、ボールチェーン:NSS305M1、十字アダプタ:C2700T他材質(ナット)締ナット:C3771BE、ナット:SUSXM7材質(ブッシュ)C2700W材質(座金)SUS304材質(リング)リング:SUSXM7、カップリング:C2680R
目皿付共栓 ミヤコ目皿付共栓ミヤコ
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
塩ビパイプVP・VU用の目皿付共栓です。ゴミや物が流れるのを防止します。目皿もツマミがついているので取り出しが簡単です! 。
材質ゴム栓:NR他、VUスリープ:ABS、ストレーナー:SUS304、ギボシ:ABS他材質(本体)CAC203/ABSフタの種類目皿
ゴムパッキン(白) ミヤコゴムパッキン(白)ミヤコ
83税込91
1個
当日出荷から5日以内出荷
黒水対策用。 (水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。 (実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。
材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
ゴムパッキン ミヤコゴムパッキンミヤコ(1件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷
流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。 耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後) 一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
台紙付リブ付ゴムパッキン ミヤコ台紙付リブ付ゴムパッキンミヤコ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
Gねじ部の接続に使用するリブ付ゴムパッキンです。 10枚梱包で台紙に張り付けられています。
材質EPDM
パッキン用板ゴム ミヤコパッキン用板ゴムミヤコ
229税込252
1個
3日以内出荷
色々な形状に加工できるパッキンです。
材質NBR
リブ付ゴムパッキン ミヤコリブ付ゴムパッキンミヤコ
28税込31
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
Gねじ部の接続に使用するリブ付パッキンです。
材質EPDM使用温度範囲(℃)80以下最高使用温度(℃)80
延長ソケット ミヤコ延長ソケットミヤコ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
カウンター型流し台などに使用します。 単水栓にも使用できます。
材質送り座:C3604BD、菊座:SUS430材質(本体)CAC406寸法13材質(パッキン)ゴムパッキン:NBR/EPDM、スベリバッキン:PVC材質(ナット)ナット:C3604BD、袋ナット:C3604BD
掃除口付Pトラップ(洗面用) ミヤコ掃除口付Pトラップ(洗面用)ミヤコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ゴム栓式の汎用品。 樹脂製で錆びず衛生的です。
材質ABS寸法32
ジャバラ付Sトラップホーロー用 ミヤコジャバラ付Sトラップホーロー用ミヤコ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
ホーロー製洗面器用排水トラップ。 ジャバラ付樹脂製のSトラップです。 MJゴム(防臭用)に入る様に排水エンドはつけておりません。
材質ABS寸法32外径(Φmm)(排水栓)55.5
ジャバラ付Sトラップ ミヤコジャバラ付Sトラップミヤコ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
オーバーフロー付洗面器排水トラップ。 ジャバラ付樹脂製のSトラップです。 MJゴム(防臭用)に入る様に排水エンドはつけておりません。 排水栓外径54.2ミリ。
材質ABS寸法32
タンク取出金具用平パッキン ミヤコタンク取出金具用平パッキンミヤコ
189税込208
1個
当日出荷から15日以内出荷
M65TPK用のゴム平パッキンです。
材質パッキン/CR
タンク取出金具用平パッキン ミヤコタンク取出金具用平パッキンミヤコ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から32日以内出荷
M65TLP用のゴム平パッキンです。
材質NR
便座当り止めゴム ミヤコ便座当り止めゴムミヤコ
549税込604
1個
当日出荷
便座の蓋が壁や配管、タンク等に当たる際にご使用ください。
材質CR
洗浄管用パッキンセット ミヤコ洗浄管用パッキンセットミヤコ
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
洗浄管用パッキンセットです。
小便パイプ用パッキンセット ミヤコ小便パイプ用パッキンセットミヤコ
169税込186
1個
3日以内出荷
パイプ径16ミリの小便パイプ用のパッキンセットです。
材質ゴムパッキン/NBR、スベリパッキン/PVC寸法16外径(Φmm)16
ゴム栓 クサリ付 ミヤコゴム栓 クサリ付ミヤコ
979税込1,077
1個
3日以内出荷
シンクや水槽などの貯水槽に使用します。 軽く置くだけで密栓できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム詰め/EPDM
二重フタゴム栓 カギ式 ミヤコ二重フタゴム栓 カギ式ミヤコ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
くさりの有無なし
二重フタゴム栓 ミヤコ二重フタゴム栓ミヤコ(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
傾斜 ゴム特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら