「水撃」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。
止水栓のスピンドル部を外し、取付けるだけで接続できます。
本体がハンドルの働きをし、止水もできます。
スピンドル型。
日水協検査合格証紙付。
寸法13
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。
キッチン、洗面台等、狭い所での接続に便利です。
分岐継手付。
日水協検査合格証紙付。
寸法13
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。
分岐継手を使用することにより、様々な所に設置できます。
配管取付型。
日水協検査合格証紙付。
寸法13
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
水撃防止器などの取付に便利です。
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状チーズ
種類銅管用継手
呼び径13
メッキ研磨・クロームメッキ
接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
水撃低減器取付に適したチーズです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。
コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。
スピンドル上部を取り外して水撃低減器スカット(MB93VS)も取付け可能です。
仕様送り座付
材質本体/青銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。
仕様●材質:本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。ホース径が細いので狭所の配管や分岐ホースに適しています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は60mm以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。
仕様●連続使用温度:60℃以下●材質:本体/架橋ポリエチレン管、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト、チューブ外側/SUS316●最高使用圧力:0.75MPa●埋設不可
耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも適しています。メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも適しています。可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。
仕様●最高使用圧力:0.75MPa
給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。
仕様●材質:本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト
給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。連続使用温度60℃以下。
仕様●材質:本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。《ご注意》他社品の袋ナットは使用しないでください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
給湯器の配管に適しています。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。《ご注意》他社品のナットをセットした場合、水漏れの恐れがあります。保温材の端面は耐候性がありませんので必ず遮光テープを巻いてください。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
関連キーワード