材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状エルボ
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
給水、給湯用の外ネジ座付水栓エルボです。
材質青銅(クロムメッキ)
形状エルボ
寸法13
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
寸法Rp1/2
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。
シンプルなデザイン。
塩ビ製ですので錆びの心配がありません。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
形状エルボ
アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。
シンプルなデザイン。
塩ビ製ですので錆びの心配がありません。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
形状エルボ
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状エルボ
寸法1/2×15.88
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状エルボ
寸法1/2×15.88
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状エルボ
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状エルボ
仕様給湯用銅管継手
材質青銅製
形状エルボ
種類銅管用継手
寸法Rp1/2
接続ねじ種類Rp
給水、給湯用の内ネジ逆座付水栓エルボです。
材質青銅(クロムメッキ)
寸法d1Rp1/2
止水栓周りの配管の角度調整に最適です。
止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。
45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
寸法13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トイレのリフォーム等で給水位置の変更に便利です。給水管を使用せずに直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らすことができ壁や床面から省スペースでの配管が可能です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、ビス/SUS304
形状エルボ
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
給水、給湯用の内ネジ逆座付水栓エルボです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ●※ビスは付属していません
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:青銅製
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタン
洗濯機パン用のエルボバンドです。
《ご注意》
M44PT・M44PE・M44PTT・M44PET用です。
他の排水トラップには使用できませんので、ご注意ください。
仕様●材質:ステンレス
アズワン品番67-7247-82
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
洗浄管に使用するエルボ継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅製クロームメッキ
給水、給湯用のフリーチューブ用エルボ袋ナット付です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
ツインホース・グッドホースと銅管をL曲げに接続する際に使用します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:リン脱酸銅、黄銅製
《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:EPDM
配管を90度に曲げる際に、使用するエルボです。メッキ付きなので美観を損ないません。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
2本のツインホースやグッドホースをL曲げに接続する金具です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:リン脱酸銅、黄銅製
アズワン品番67-7259-53
1個
¥4,098
税込¥4,508
8日以内出荷
配管を90度に曲げる時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
配管を45度に曲げる時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
配管を45度に曲げる際に使用する45度エルボです。メッキ付きなので美観を損ないません。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
配管を90度に曲げる際に使用するストリートエルボです。メッキ付きなので美観を損ないません。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に適しています。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
仕様●材質:黄銅製
給水、給湯関連設備の連結用継手として適しています。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》付属のパッキンを使用してください。
仕様●材質:本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
仕様●材質:黄銅製
M14EC、M14ECW用のエルボです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:本体/PP
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に適しています。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
仕様●材質:黄銅製
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
仕様●材質:黄銅製
洗濯機排水トラップ用のエルボバンドです。
排水ホースとエルボの固定に使用します
仕様●材質:SWM-B
アズワン品番67-7249-48
1個
¥219
税込¥241
10日以内出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに適しています。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
アズワン品番67-7249-08
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
床下のスペースがない現場に有効です。床下寸法が狭く勾配が取りづらい現場で使用します。床と本体の間に取り付けることで10mmかさ上げができ、勾配がとりやすくなります。《ご注意》洗濯機排水トラップが洗濯機の下にならないように施工してください。エルボが洗濯機のモーターにあたると漏水の原因になります。
仕様●材質:本体/PVC ステンレスビス3本付
暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
関連キーワード
1
2
次へ