混合栓の接続位置を延長したいときに便利です。送り座はS23-Z等と組み合わせてご使用ください。単水栓にも使用できます。1個単位の価格です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
形状ソケット
仕様給湯用銅管継手
材質青銅製
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状ソケット
湯沸器などに分水するときに使用する分岐水栓です。
材質本体/青銅製クロームメッキ
寸法13
給水栓と食洗機や浄水器の取り出しをする分岐継手です。
表面は鋳物肌にクロームメッキ仕上げです。
材質本体/青銅製クロームメッキ
給水栓と食洗機や浄水器の取り出しをする分岐継手です。
表面は鋳物肌にクロームメッキ仕上げです。
材質本体/青銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状ソケット
寸法1/2×15.88
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手
材質青銅製
形状ソケット
種類銅管用継手
寸法d(Φmm)16
寸法Rp1/2
接続ねじ種類Rp
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状ソケット
寸法1/2×15.88
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状ソケット
寸法1/2×15.88
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
給水栓と銅管との接続用首長砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状ソケット
寸法1/2×15.88
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
水栓パイプの嵩上げができ、洗い場を広く使用できます。
材質黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法13
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
給水栓と食洗機や浄水器の取り出しをする分岐継手です。表面は鋳物肌にクロームメッキ仕上げです。《ご注意》取付面より約38mm前へ出ます。水栓取出し口はRpねじです。無理なねじ込過ぎはねじ割れの原因になります。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7275-48
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
カウンター型流し台などに使用します。
単水栓にも使用できます。
材質送り座:C3604BD、菊座:SUS430
材質(本体)CAC406
寸法13
材質(パッキン)ゴムパッキン:NBR/EPDM、スベリバッキン:PVC
材質(ナット)ナット:C3604BD、袋ナット:C3604BD
混合栓のクランクが棚や流し台に当たってまわらない時、クランクねじ込み部だけまわすことができ、大変便利です。
材質黄銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
混合栓のクランクが棚や流し台に当たってまわらない時、クランクねじ込み部だけまわすことができ、大変便利です。
《ご注意》
取付後には漏水がないか確認を行って下さい。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7275-34
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
カウンター型流し台などに使用します。
単水栓にも使用できます。
材質本体/青銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
MU26、MU26L、MU26LL延長ソケット用の送り座です。
材質黄銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
カウンター型流し台などに使用します。単水栓にも使用できます。1個単位の価格です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ
MU26、MU26L、MU26LL延長ソケット用の送り座です。
1個
¥879
税込¥967
8日以内出荷
配管を接続する時に使用する継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:黄銅製
ツインホース・グッドホースと銅管を接続する際に使用します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●主材質:リン脱酸銅、黄銅製
洗浄管に使用するソケット継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅製クロームメッキ
2本のツインホースやグッドホースをストレートに接続する金具です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
メッキ付きなので美観を損ないません。配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
給水、給湯関連設備の連結用継手として適しています。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》付属のパッキンを使用してください。
仕様●材質:本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
床下スペースがない現場に有効です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性に優れています。床下立上最小寸法が120mmで狭小部の排水配管に便利です。上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。《ご注意》施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。配管洗浄剤を使用の際は使用上の注意をよく守りご使用下さい。
仕様●材質:耐熱PVC
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
仕様●材質:黄銅製
壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。
材質青銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
洗浄管と塩ビ管との接続用継手です。洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》ビニール管との接続にはソケットをご使用ください。
仕様●材質:PVC
トラップのリブでごみの流出を低減します。
横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50mmで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
《ご注意》
施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
2重トラップにならないように配管してください。
逆勾配にならないよう施工してください。
VP・VU50兼用です。
耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
アズワン品番67-7249-51
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。
ツバ下が76あり、床下の断熱材を貫通しますので床下作業が楽にできます。
ツバ系はΦ58ですので床穴をΦ36まで開ける事ができ、水栓ソケットやジョイント等もねじ込んで床上から挿入できます。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス(3本)
材質青銅製クロームメッキ
寸法13×58
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
分岐水栓、食洗器用バルブ、通水検査時等の止水キャップです。
リング付ボールチェーンが付いているので、水栓スピンドル等に取りつけることもできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法13
1個
¥759
税込¥835
17日以内出荷
排水ホース専用アダプタです。
樹脂リングと特殊パッキンで、しっかりと排水ホースを固定します。
排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質本体/ABS、ゴムソケット/NBR
寸法50
最高使用温度(℃)40
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
混合栓用の送り座金です。巾広なので壁穴が大きい場合に有効です。黄銅製厚肉品なのでしっかり混合栓を固定できます。13×60×5、13×60×15、13×80×5、13×80×10は高さが低いのでツギタシソケットが壁面より奥側にあるような現場でもクランクのネジを奥までしっかりと取付けできます。
材質黄銅製クロームメッキ
コア継手対応。従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。《ご注意》シールテープを使用してください。
仕様●材質:PP
長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。黄銅製です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。《ご注意》曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
仕様●材質:黄銅製
長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。青銅製です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。《ご注意》曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
関連キーワード
1
2
次へ