151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓パイプの嵩上げができ、洗い場を広く使用できます。
材質黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 寸法13
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。 シンプルなデザイン。 塩ビ製ですので錆びの心配がありません。 給水管はHIパイプを使用しています。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム 寸法13×70×900
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタン
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Gネジ水栓接続部をW26山20に変換できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 寸法G1/2×W26
1個
959 税込1,055
欠品中

ロータンクと便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

和・洋式便器とタンクの排水芯のずれ等に使用すると便利です。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20Aの水栓ネジW30山20を13Aの吐水口パイプW26山20に変換できるアダプタです。 吐水口パイプへの変換が容易にできます。 取付けは、レンチ等の工具で締付けやすい六角形状になっています。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM アズワン品番67-7280-77
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをW26山20に変換するための継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR 寸法W22×W26
1個
999 税込1,099
当日出荷

洗濯機の下に排水トラップがある時に、使用するパイプです。 MB44C、MB44CMに使用できます。
材質(パイプ)PE
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流しトラップ接続用の実管・アダプターです。 偏心タイプで接続が容易にできます。
材質本体/PP、パッキン/EPDM 寸法40(0-50)
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

自由自在に吐水口の位置を調整できるので。吐水位置を変更したい時に便利です。横形自在水栓等の上向きの水栓本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


S60T用の平パッキンです。 S60ABT、S60ABMのツバ側にも使用できます。
材質ノンアスベスト 寸法16 外径(Φmm)16
1個
119 税込131
3日以内出荷

自由自在に吐水口の位置を調整できるので。吐水位置を変更したい時に便利です。自在水栓等の下向きの水栓本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

自由自在に吐水口の位置を調整できるので。吐水位置を変更したい時に便利です。自在水栓等の下向きの水栓本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

パイプ径16ミリの小便パイプ用のパッキンセットです。
材質ゴムパッキン/NBR、スベリパッキン/PVC 寸法16 外径(Φmm)16
1個
169 税込186
3日以内出荷

ロータンクと便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

自在水栓の付け替え用パイプです。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7281-40
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

小便器用の直パイプです。 水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質銅ナマシ管
1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

市販の自在パイプを継ぎ足すことで。吐水位置が自由に調整できます。自在水栓、横自在水栓等の本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロータンクとフラッシュバルブ使用便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

市販の自在パイプを継ぎ足すことで。吐水位置が自由に調整できます。自在水栓、横自在水栓等の本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 管と継手をセットした便利な配管キットです。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。 付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。 《ご注意》 最高使用温度は95度です。 95度以上になるような配管には、使用しないでください。 管の最小曲げ半径は51です。 eZ-パイプは専用継手eZ-フィット以外の継手は使用しないでください。 施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷


1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機の下に排水トラップがある時に、使用するパイプです。MB44KFに使用できます。
材質(パイプ)PE
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自在水栓の付け替え用パイプです。 パイプが伸縮及び回転しますので便利です。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7281-24
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷


横自在水栓の付け替え用パイプです。 パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVC パイプ外径(Φmm)13
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 10A風呂追炊配管・暖房配管兼用、12A風呂追炊配管専用です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE 寸法10×50M 使用温度範囲(℃)-20~85 最小曲げ半径(mm)150 耐熱温度(℃)85
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。《ご注意》最高使用温度は95度です。95度以上になるような配管には、使用しないでください。管の最小曲げ半径は51です。eZ-パイプは専用継手eZ-フィット以外の継手は使用しないでください。施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機の下に排水トラップがある時に、使用するパイプです。 MB44KFに使用できます。 《ご注意》 洗濯機メーカー品は、接続できませんのでご使用にならないでください。
仕様●材質:PE アズワン品番67-7249-52
1個
3,298 税込3,628
12日以内出荷

自在水栓の付け替え用パイプです。 パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVC パイプ外径(Φmm)13
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ 寸法13 パイプ長(mm)13 先端径(Φmm)17.5
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE-RT 寸法10×50M 使用温度範囲(℃)-20~85 最小曲げ半径(mm)150 耐熱温度(℃)95
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷