12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い締付トルクで施工する箇所で使用。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、暖房用等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストVBD629ET 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)100以下 寸法t(mm)2 許容面圧(MPa)(締付)29.4 最高使用温度(℃)100 圧力範囲(MPa)2
1個
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン 材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ 寸法15.88×1/2 取付穴径(Φmm)(パネル)30 取付可能厚(mm)12
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン 材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ 寸法13 取付穴径(Φmm)(パネル)30 取付可能厚(mm)18
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

Gねじ部の接続に使用するリブ付ゴムパッキンです。10枚梱包で台紙に張り付けられています。《ご注意》品質及び性能を保持するため、ねじ込み作業を行うときは標準締付トルクの範囲内で行ってください。
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に適しています。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
仕様●材質:黄銅製
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に適しています。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
仕様●材質:黄銅製
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に適しています。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
仕様●材質:黄銅製
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

20Aの水栓ネジW30山20を13Aの吐水口パイプW26山20に変換できるアダプタです。 吐水口パイプへの変換が容易にできます。 取付けは、レンチ等の工具で締付けやすい六角形状になっています。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM アズワン品番67-7280-77
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

壁貫通用の継手です。 座金を締め付けるだけで固定できます。
材質黄銅(クロムメッキ) 寸法13
1個
719 税込791
3日以内出荷

壁貫通用の継手です。 座金を締め付けるだけで固定できます。
材質黄銅 寸法20
1個
679 税込747
3日以内出荷

壁貫通用の継手です。 座金を締め付けるだけで固定できます。
材質黄銅 寸法13
1個
689 税込758
3日以内出荷

洗濯機パンとトラップを設置する際、トラップの引き上げに大変便利です。 本体を引上げたままフランジを通すことができ、楽に締付けることができます。
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

関連カテゴリ