材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
仕様給湯用銅管継手
材質青銅製
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
仕様給湯用銅管継手
材質青銅
形状チーズ
種類銅管用継手
ねじの種類Rp
使用流体湯
寸法Rp1/2
接続ねじ種類Rp
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
寸法Rp1/2
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
仕様給湯用銅管継手
材質青銅製
形状ソケット
種類銅管用継手
寸法d(Φmm)16
寸法Rp1/2
接続ねじ種類Rp
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
給水管用(13mm、16mm)の、富士山型座金です。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
割入、のり付のビニールプレートです。
板厚(mm)1.5
粘着剤厚さ(mm)0.2
材質(本体)PVC
給湯器の配管に適しています。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。《ご注意》他社品のナットをセットした場合、水漏れの恐れがあります。保温材の端面は耐候性がありませんので必ず遮光テープを巻いてください。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
セット内容袋ナット×2、パッキン×2
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)C3604BDクロームメッキ
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・パッキンセットです。
材質ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナットです。
材質黄銅製クロームメッキ
S60T用の平パッキンです。
S60ABT、S60ABMのツバ側にも使用できます。
材質ノンアスベスト
寸法16
外径(Φmm)16
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナットです。
材質SUS304
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・パッキンセットです。
ガイド付でフリーカットチューブの根元が曲がるのを防止します。
材質ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・ノンアスベストパッキンセットです。
材質ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/ノンアスベスト
S2LMBフリーカットチューブ用のステンレス製袋ナット・パッキンセットです。
セット内容ナット2個+パッキン2枚
材質ナット/SUS304、パッキン/ノンアスベスト
パイプ径16ミリの小便パイプ用のパッキンセットです。
材質ゴムパッキン/NBR、スベリパッキン/PVC
寸法16
外径(Φmm)16
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。標準品0.4×16メッシュに新たに0.4×10メッシュ、0.27×30メッシュが追加されました。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下)、《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
別名、メッキ付割座金。
配管後でも取付できる化粧座金です。
材質鉄クロームメッキ
関連キーワード