38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 特殊形状パッキンにより穴の中心で固定できます。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~56、厚み20mm以下(木風呂用20mm~55mm)の浴槽に使用できます。 オールステンレス製です。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/SUS304、カバー/SUS304 アズワン品番67-7254-64
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。 耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後) 一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM 厚さ(mm)2 寸法t(mm)2
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストT#1120 使用温度範囲(℃)150以下 最高使用温度(℃)150
1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで。水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。。耐熱温度:200℃。長 さ:1000mm
材質シリコン 耐熱温度(℃)200 長さ(mm)1000 最高使用温度(℃)200
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで。水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:200℃。長 さ:500mm
材質シリコン 耐熱温度(℃)200 長さ(mm)500 最高使用温度(℃)200
1個
829 税込912
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


防食性、耐熱性、耐薬品系配管、不凍液等でご使用頂けます。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後)
材質PTFE
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒水対策用。 (水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。 (実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。
材質EPDM 厚さ(mm)2 寸法t(mm)2
1個
83 税込91
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Gねじ部の接続に使用するノンアスベストパッキンです。
材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)80以下 最高使用温度(℃)80
1個
42 税込46
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横自在水栓の付け替え用パイプです。 泡沫付なので水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自在水栓の付け替え用パイプです。 泡沫付なので水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Gねじ部の接続に使用するリブ付パッキンです。
材質EPDM 使用温度範囲(℃)80以下 最高使用温度(℃)80
1個
28 税込31
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Gねじ部の接続に使用するリブ付ゴムパッキンです。 10枚梱包で台紙に張り付けられています。
材質EPDM
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Gねじ部の接続に使用するノンアスベストパッキンです。 10枚梱包で台紙に張り付けられています。
材質ノンアスベスト
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス配管等、防食性を必要とする箇所でご使用ください。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、一般的な油、熱水、各種ガス等でご使用頂けます。
材質ノンアスベスト#6500
1個
97 税込107
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い締付トルクで施工する箇所で使用。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、暖房用等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストVBD629ET 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)100以下 寸法t(mm)2 許容面圧(MPa)(締付)29.4 最高使用温度(℃)100 圧力範囲(MPa)2
1個
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴室天井扇、浴室乾燥機等の接続に便利です。 塩ビ配管で、困難だった角度も自由自在にできます。 接続方法は接着剤を塗り差し込むだけです。 耐熱温度-20℃~80℃で耐熱性に優れています。 長さは300~600mmまで伸縮自在でカット不要、好きな長さで調整できます。
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷

横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
989 税込1,088
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVC 寸法20×250 パイプ長(mm)250 パイプ外径(Φmm)20
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

床下スペースがない現場に有効です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性に優れています。床下立上最小寸法が120mmで狭小部の排水配管に便利です。上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。《ご注意》施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。配管洗浄剤を使用の際は使用上の注意をよく守りご使用下さい。
仕様●材質:耐熱PVC
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ) パイプ外径(Φmm)20
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


150mm(150)、100mm(200)床用角タイルに合わせた目皿です。《ご注意》目皿巣は置き式です。手足や肌が直接触れる箇所には使用しないで下さい。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7245-75
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

横自在水栓の付け替え用パイプです。 別売の泡沫金具HR-HKを付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

立水栓に取付タイプの石けん水容器です。
材質本体:ZDC2クロムメッキ、容器:PE 寸法(mm)(挟み込み)Φ20~25 容量(mL)約350 タンク容量(mL)350
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。 芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。
材質青銅
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
くさりの有無なし
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)