27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。青銅製です。芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。《ご注意》曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
仕様●材質:青銅製
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。 耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後) 一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM 厚さ(mm)2 寸法t(mm)2
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストT#1120 使用温度範囲(℃)150以下 最高使用温度(℃)150
1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排水栓とツバ付直管の取付の際に使用します。 U管とSトラップ用ステッキ、Pトラップ用キセルの取付にも使用できます。
1個
81 税込89
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。 芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。
材質青銅
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

防食性、耐熱性、耐薬品系配管、不凍液等でご使用頂けます。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後)
材質PTFE
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒水対策用。 (水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。 (実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。
材質EPDM 厚さ(mm)2 寸法t(mm)2
1個
83 税込91
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Gねじ部の接続に使用するノンアスベストパッキンです。
材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)80以下 最高使用温度(℃)80
1個
42 税込46
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
719 税込791
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄管と塩ビ管との接続用継手です。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質PVC
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
719 税込791
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス配管等、防食性を必要とする箇所でご使用ください。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、一般的な油、熱水、各種ガス等でご使用頂けます。
材質ノンアスベスト#6500
1個
97 税込107
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。青銅製です。芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。
材質青銅製 形状ソケット
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

排水金具用のパッキンセットです。
材質Uパッキン/SBR、スベリパッキン/PE、三角パッキン/NBR
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い締付トルクで施工する箇所で使用。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、暖房用等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストVBD629ET 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)100以下 寸法t(mm)2 許容面圧(MPa)(締付)29.4 最高使用温度(℃)100 圧力範囲(MPa)2
1個
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム製で配管にピッタリフィット。裏面テープ付でコーキング不要。仕上りもきれいで防虫・防臭効果もあります。
材質EPDM
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロータンクと便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくいシーリングプレートです。 配管後でも取付できる化粧座金です。
材質SUS430
1個
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。青銅製です。芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。クロームメッキ仕上げなので意匠性にも優れており FVの給水管の配管位置の調整にも最適です。
材質青銅製クロームメッキ 形状ソケット
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

立水栓に取付タイプの石けん水容器です。
材質本体:ZDC2クロムメッキ、容器:PE 寸法(mm)(挟み込み)Φ20~25 容量(mL)約350 タンク容量(mL)350
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。
材質黄銅(クロムメッキ) 付属品ゴムパッキン×2枚
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミヤコ床点検口
バルブの点検の開閉に取付される金具です。 (寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。) 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。 フタの形状はサイズにより異なります。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
くさりの有無なし
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)