水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。
浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。
回転ナット式で接続が容易に行えます。
二方向同時使用はできません。
最高使用圧力(MPa)(水・温水)0.98
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
寸法W26-山20(上下)、G1/2(中央)
使用温度範囲(℃)0~80
材質(パッキン)NBR
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
自由自在に吐水口の位置を調整できるので。吐水位置を変更したい時に便利です。横形自在水栓等の上向きの水栓本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
自由自在に吐水口の位置を調整できるので。吐水位置を変更したい時に便利です。自在水栓等の下向きの水栓本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
自由自在に吐水口の位置を調整できるので。吐水位置を変更したい時に便利です。自在水栓等の下向きの水栓本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。
浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。
回転ナット式で接続が容易に行えます。
二方向同時使用はできません。
《ご注意》
全開、全閉でご使用ください。
弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR●使用温度範囲:0℃~80℃
アズワン品番67-7277-86
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
市販の自在パイプを継ぎ足すことで。吐水位置が自由に調整できます。自在水栓、横自在水栓等の本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
市販の自在パイプを継ぎ足すことで。吐水位置が自由に調整できます。自在水栓、横自在水栓等の本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
アングル・ストレート止水栓の長いニップルが不要な場合、本体に取付け、床や壁にしっかり固定できます。
12mmの六角レンチで止水栓にねじ込めるので取付けが簡単です。
化粧座付なので安定度が増し、化粧カバーも不要です。
材質黄銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
混合栓の使用で湯、水の配管が左右逆の場合に使用します。
混合栓本体とクランクの間に取付けてください。
材質青銅製クロームメッキ
寸法G3/4
取付ピッチ(mm)90~100
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。
止水栓のスピンドル部を外し、取付けるだけで接続できます。
本体がハンドルの働きをし、止水もできます。
スピンドル型。
日水協検査合格証紙付。
寸法13
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。
材質本体/SCS13、親栓/シリコン(半透明)、子栓/SCS13
材質(本体)ステンレス(SCS13)
寸法D2(Φmm)40
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。
カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。
別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
材質本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS
材質(本体)ステンレス(SCS13)
寸法D2(Φmm)40
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体/SCS13、親栓/シリコン(半透明)、子栓/SCS13
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS
錆び難いオールステンレス製です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
関連キーワード