79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

使用しない、または今後使用予定の給水配管端部の化粧プラグです。
材質接水部/黄銅製クロームメッキ
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があり、美観を損なわないため、屋内露出配管用に最適です。
材質本体/架橋ポリエチレン管、パッキン/ノンアスベスト 連続使用温度(℃)60以下
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

給水、給湯配管に最適です。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
材質本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

給水、給湯配管に最適です。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
材質本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓する予備給水栓プラグです。
材質黄銅(クロムメッキ) 六角対辺(mm)19
1個
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓するフラット型予備給水栓プラグです。
付属品キャップシール(湯・水)各1 材質黄銅(クロムメッキ) 寸法13
1個
889 税込978
3日以内出荷

両ナット式L型継手。 狭小部の給水、給湯配管に便利です。 洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
1個
829 税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水道配管のネジ部のシールに最適です。ネジになじみやすく、程良い伸びとキレが特長です。自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。
材質フッ素樹脂 ホワイト 材質(テープ)フッ素樹脂
1個
299 税込329
当日出荷

給水・給湯配管の水圧テストに使用するプラグです。プラグとキャップが兼用になっているのでこれ1つでどちらも使用が可能です。コア継手やフレキにも対応しています。従来のテストプラグと比べコンパクトなので踏みつけたり、引っ掛かっても折れにくくなっています。プラグもキャップも六角レンチで取り付けが可能です。
材質(本体)PP 材質(Oリング)NBR
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ホース径が細いので狭所の配管や分岐ホースに最適です。
材質本体/架橋ポリエチレン管、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト 連続使用温度(℃)60以下
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

給水配管での管路切替え用です。 ソーラーから給湯器等への切替えに便利です。 おねじ仕様でコンパクト配管が可能です。 三方向の全閉はできません。
材質(本体)黄銅(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)0~60 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 寸法13
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

片ナット式L型継手。 狭小部の給水、給湯配管に便利です。 洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。 従来品に比べ、芯寸法で約11mm短くする事ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法L(mm)33
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。 SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。
材質本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM 最高使用温度(℃)60
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓するフラット型予備給水栓プラグです。 《ご注意》 取付には、六角棒レンチ(12mm)が使用できます。 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7242-56
1個
979 税込1,077
8日以内出荷

給水、給湯配管水圧テスト用プラグ アルミ製なので。耐久性があり、 繰り返し使用でき、簡単に折れません。コンパクト設計で長さは従来品の半分以下。直径も30%ダウンし壁や床の開口も小さくできます。水栓継手やコア継手、フレキ用のネジなど さまざまな現場に。使用できます。
材質アルミ
1個
259 税込285
4日以内出荷

給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。上水規格の20に取り付け可能です。金門ネジの場合はMB100TKをご使用ください
材質青銅製
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。上水規格の13に取り付け可能です。金門ネジの場合はMB100TKをご使用ください
材質青銅製
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。青銅製です。芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。クロームメッキ仕上げなので意匠性にも優れており FVの給水管の配管位置の調整にも最適です。
材質青銅製クロームメッキ 形状ソケット
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用して。テストポンプで水圧テストが出来ます。金門ネジの20に取り付け可能です。上水ネジの場合はMB100TJをご使用ください。
材質青銅製
1個
4,598 税込5,058
欠品中

給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用して。テストポンプで水圧テストが出来ます。金門ネジの13に取り付け可能です。上水ネジの場合はMB100TJをご使用ください。
材質青銅製
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。 500gは多いという方に、内容量35gの少量タイプです。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い 容量(g)35 耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.9 主成分Ag3.5%/Sn残部 比重7.39 引張強度(N/mm2)(参考値)33.9 溶融温度(℃)(固相線)221、(液相線)221
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。上水規格の25に取り付け可能です。金門ネジの場合はMB100TKをご使用ください
材質青銅製
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用して。テストポンプで水圧テストが出来ます。金門ネジの25に取り付け可能です。上水ネジの場合はMB100TJをご使用ください。
材質青銅製
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用する薬材です。 母材(銅管)の酸化物を速やかに取除く強力なクリーン性を有します。
容量(mL)100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。 Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。 SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。 専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。 袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
用途週間湯沸器、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器などの取付配管に
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

給水、給湯配管水圧テスト用プラグ アルミ製なので。耐久性があり、 繰り返し使用でき、簡単に折れません。コンパクト設計で長さは従来品の半分以下。直径も30%ダウンし壁や床の開口も小さくできます。水栓継手やコア継手、フレキ用のネジなど さまざまな現場に。使用できます。
材質アルミ
1個
289 税込318
4日以内出荷

用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に最適です。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
材質Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

給水配管での管路切替え用です。 ソーラーから給湯器等への切替えに便利です。 おねじ仕様でコンパクト配管が可能です。 三方向の全閉はできません。 《ご注意》 全開、全閉でご使用ください。 弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~60℃ アズワン品番67-7277-85
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

用途に合わせて、パイプカッターなどで必要な長さ切断できます。給水、給湯の配管工事などに最適です。SUS316LタイプはSUS304と比較して耐食性、耐穴食性、耐粒界腐食性に優れています。
用途瞬間湯沸機、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器等の取付配管に最適です。
1巻
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給湯器の配管に最適です。 用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。保温材厚み10mm。 表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。 高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。 残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。 内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。
材質フリーチューブ/SUS304、保温材/ポリエチレンフォーム 長さ(m)10
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。 シンプルなデザイン。 塩ビ製ですので錆びの心配がありません。 配管は下給水の塩ビ管です。
材質HIPVC
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い、フラックス含有量:1%~1.5% 容量(g)500 耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8 主成分Ag3.5%/Sn残部 比重7.31 引張強度(N/mm2)(参考値)33.8 溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS 材質(本体)ABS 材質(網)NB20 商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。 配管は下給水の塩ビ管です。
材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:良い、流動性:最も良い、艶:良い 容量(g)500 耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8 主成分Ag3.5%/Sn残部 比重7.31 引張強度(N/mm2)(参考値)33.8 溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い 容量(g)500 耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.9 主成分Ag3.5%/Sn残部 比重7.39 引張強度(N/mm2)(参考値)33.9 溶融温度(℃)(固相線)221、(液相線)221
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷