両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
ステンレス両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質SUS304
アングル水栓に使用するL管です。
材質ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
アングル水栓に使用するL管です。
接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
呼び径25
ねじサイズR1
パイプ外径(Φmm)32.5
アングル水栓に使用するL管です。
接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ
寸法13×150×970
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
異径管の接続に使用する継手です。正面から六角棒レンチ20(対辺16)で施工出来ます。
材質青銅製
形状ブッシング
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状チーズ
パッキンアリ
長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。
外ねじ3/4、内ねじ1/2の異径です。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
材質青銅
六角対辺(mm)(内)16.5、(外)29
異径管の接続に使用する青銅製継手です。寸法20×13、25×13、25×20の外ネジは。ライニング鋼管等の接続に使用される。コア継手対応となっています。
材質青銅製
形状ソケット
仕様メッキ付継手
材質黄銅製クロームメッキ
形状キャップ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
穴が小さくてツギタシソケットが入らない場合に便利です。ネジ部が長くなっており壁や床の穴径を変えることなく接続が可能です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
材質黄銅製
形状ソケット
配管を分岐する際に使用するクロスです。
メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質黄銅(クロムメッキ)
形状チーズ
寸法13
パッキンナシ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様砲金・黄銅継手
材質青銅製
形状ニップル
種類銅管用継手
配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。
でっぱりが無くフラットに仕上げができます。
材質青銅
形状豆プラグ
仕様砲金継手
材質青銅製
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×Rc
材質黄銅製
形状ソケット
種類銅管用継手
寸法D(Φmm)28
寸法L2(mm)12
寸法W(mm)12.3
適合工具専用工具/M136L
接続ねじ種類PJ
仕様砲金継手
材質青銅製
形状チーズ
種類銅管用継手
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状エルボ
種類銅管用継手
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×Rc
仕様砲金・黄銅継手
材質青銅製
形状ニップル
種類銅管用継手
接続ねじ種類R
仕様砲金・黄銅継手
材質青銅製
形状ニップル
種類銅管用継手
接続ねじ種類R
仕様砲金継手
材質青銅製
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rc×Rc
ショックアレスター取付等に最適です。
仕様砲金継手
材質青銅製
形状チーズ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc×Rc
仕様給湯用銅管継手
材質青銅製
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
寸法Rp1/2
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
水撃防止器などの取付に便利です。
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状チーズ
種類銅管用継手
呼び径13
メッキ研磨・クロームメッキ
接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状ニップル
種類銅管用継手
配管を分岐する際に使用するクロスです。
メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質青銅(クロムメッキ)
形状クロス
寸法13
仕様砲金継手
材質青銅製
形状プラグ
種類銅管用継手
接続ねじ種類R
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状ソケット
種類銅管用継手
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ストレート
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
材質黄銅製
形状ソケット
種類銅管用継手
寸法D(Φmm)28
寸法W(mm)12.5
適合工具専用工具/M136L
接続ねじ種類PJ×Rp
長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
材質黄銅
関連キーワード
1
2
3
次へ