ロータンクと便器を接続する排水パイプです。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
洗浄管に使用するエルボ継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
洗浄管用の袋ナットです。
材質黄銅製クロームメッキ
洗浄管支持金具の締込ナット、支持金具、支持棒です。
支持棒をカットして長さの調節が可能です。
ねじは、W1/4山20です。
材質黄銅製クロームメッキ、ビス:SUS304
穴径(Φmm)(ビス)4.2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
洗浄管に使用するソケット継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
洗浄管に使用するチーズ継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
ハイタンクと大便器を接続する洗浄管です。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法P(mm)80
大便器用の片アジャスト洗浄管です。
洗浄管の短い時に継ぎ足してつかいます。
材質黄銅管クロームメッキ
洗浄管の延長用としてご使用頂けます。
材質黄銅管クロームメッキ
洗浄管に使用するエルボ継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
大便器用の両アジャスト洗浄管です。
洗浄管の短い時に継ぎ足してつかいます。
材質黄銅管クロームメッキ
洗浄管に使用するソケット継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
寸法L(mm)82
洗浄管に使用するエルボ継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
洗浄管異径ソケットと同じ使用目的(排水管サイズをもう一段落とす目的)で使用します。
洗浄管異径ソケットよりも短い長さで配管できます。
材質黄銅管クロームメッキ
洗浄管に使用するエルボ継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅製クロームメッキ
洗浄管支持金具の締込ナット、支持金具、支持棒です。
支持棒をカットして長さの調節が可能です。
ねじは、W1/4山20です。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ、ビス:SUS304
アズワン品番67-7255-36
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
洗浄管に使用するチーズ継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅製クロームメッキ
洗浄管に使用するソケット継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅製クロームメッキ
洗浄管クロス継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7255-77
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
大便器用の片アジャスト洗浄管です。洗浄管の短い時に継ぎ足してつかいます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
洗浄管用の袋ナットです。《ご注意》取付後は漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7255-28
1個
¥519
税込¥571
8日以内出荷
洗浄管支持金具の座金(ビス付)です。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、ビス/SUS304
アズワン品番67-7255-72
1個
¥799
税込¥879
8日以内出荷
洗浄管支持金具のネジ棒です。長さを、施工現場に合わせて加工できます。
仕様●材質:黄銅製
洗浄管支持金具のさや管です。長さを、施工現場に合わせて加工できます。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
洗浄管支持金具の止め金具です。サイズをご確認の上、使用管名(径)を指示してください。
仕様●材質:ZDCクロームメッキ
排水金具38を洗浄管32に変換が可能!。排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!。。ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを。塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
材質(本体)EPDM
寸法32×40・50
1個
¥399
税込¥439
欠品中
洗浄管と塩ビ管との接続用継手です。
洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質PVC
洗浄管と塩ビ管(VP30)との接続用継手です。
洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質PVC
寸法32×30
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
洗浄管支持金具のナット付ネジ棒です。
高さ調節ができます。
材質黄銅製クロームメッキ
洗浄管と鋼管との接続用継手です。
船舶用内ねじタイプ洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
洗浄管支持金具のネジ棒です。
長さを、施工現場に合わせて加工できます。
材質黄銅
床上給水用大便器スパットです。
洗浄管と便器を接続する金具です。
材質黄銅クロムメッキ
洗浄管支持金具のさや管です。
長さを、施工現場に合わせて加工できます。
材質黄銅製クロームメッキ
洗浄管と鋼管との接続用継手です。外ねじタイプ。
洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
洗浄管支持金具の座金(ビス付)です。
穴径(Φmm)(ビス)4.2
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ビス/SUS304
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
洗浄管と塩ビ管(VP30)との接続用継手です。
洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
《ご注意》
VP管専用です。
VU管との接続はできません。
仕様●材質:PVC
アズワン品番67-7253-85
1個
¥859
税込¥945
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ