カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(51)
    • 洗濯機用排水ホース(7)
    • その他排水部材(7)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(32)
  • カクダイ(21)
  • GAONA(ガオナ)(30)
  • 十川産業(1)
  • ミツギロン(2)
  • Haier(ハイアール)(16)
  • 三洋化成(12)
  • エスコ(10)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • テクノテック(7)
  • エムツーエムJ(7)
  • 山崎実業(5)
  • アウス(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • ツインバード(3)
  • 東芝(3)
  • AQUA(3)
  • EVUC(エバック)(3)
ホース長さ(m)
  • 0.25(4)
  • 0.3(4)
  • 0.35(4)
  • 0.4(4)
  • 0.62(2)
  • 20(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「洗濯 排水ホース」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムホルダー付 MB44シリーズ ミヤコゴムホルダー付 MB44シリーズミヤコ
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。未使用の際はキャップで防臭できます。《ご注意》VP、VU50兼用です。ビス付、ビス無しをご指定ください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP●※キャップ品番:MB44GH-Fアズワン品番67-7249-41
洗濯機排水トラップ クルバ兼用バンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CWC_50シリーズ ミヤコ洗濯機排水トラップ クルバ兼用バンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CWC_50シリーズミヤコ
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
洗濯機排水トラップ クルバVUバンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CC_50シリーズ ミヤコ洗濯機排水トラップ クルバVUバンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CC_50シリーズミヤコ
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
洗濯機排水トラップ兼用 MB44BWシリーズ ミヤコ洗濯機排水トラップ兼用 MB44BWシリーズミヤコ
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに適しています。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-08
洗濯機排水ホース用 M44シリーズ ミヤコ洗濯機排水ホース用 M44シリーズミヤコ
239税込263
1個
8日以内出荷
《ご注意》接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
仕様●材質:ABSアズワン品番67-7247-99
洗濯機用排水ホース 20m巻 ミヤコ洗濯機用排水ホース 20m巻ミヤコ
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
必要な長さに切って使う洗濯機用排水ホースです。 接続部品としてM44HC、M44SKが使用できます。 《ご注意》 連続使用温度40度。 接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。 出荷は1巻き単位です。
仕様●材質:SPVCアズワン品番67-7247-81
洗濯機排水トラップ用エルボバンド ミヤコ洗濯機排水トラップ用エルボバンドミヤコ
219税込241
1個
10日以内出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボバンドです。 排水ホースとエルボの固定に使用します
仕様●材質:SWM-Bアズワン品番67-7249-48
MB式横型洗濯機排水トラップ ミヤコMB式横型洗濯機排水トラップミヤコ
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
トラップのリブでごみの流出を低減します。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU50兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-51
MBカセット式洗濯機排水トラップ ミヤコMBカセット式洗濯機排水トラップミヤコ
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷
トラップのリブでごみの流出を低減します。 75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU75兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-49
洗濯機排水金具 兼用 ミヤコ洗濯機排水金具 兼用ミヤコ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
洗濯機排水金具VP・VU40用です。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS・CAC203、エルボ/TPO適合配管VP・VU40用商品タイプ床直結
角型洗濯機排水金具 ミヤコ角型洗濯機排水金具ミヤコ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
80mm角のコンパクト設計となっており、 壁隅への設置でもスクエアタイプなので 省スペースで設置でき空間を有効利用できます!! 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS、エルボ/TPO
洗濯機排水トラップ ミヤコ洗濯機排水トラップミヤコ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
本体は黄銅製クロームメッキ仕上げなので安心して取付できます。電動工具で取り付けてもツバが割れる心配はございません。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。封水50ミリで臭気上がりを防止します。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。
材質本体/黄銅、エルボ/TPO
洗濯機排水トラップ リン ミヤコ洗濯機排水トラップ リンミヤコ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
洗濯機排水トラップ リン ミヤコ洗濯機排水トラップ リンミヤコ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO
パン用フレキ 透明継手付 受口×受口 ミヤコパン用フレキ 透明継手付 受口×受口ミヤコ
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
パン用フレキ 透明継手付 受口×パイプ同径 ミヤコパン用フレキ 透明継手付 受口×パイプ同径ミヤコ
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
パン用フレキ 受口×受口 ミヤコパン用フレキ 受口×受口ミヤコ
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
パン用フレキ 受口×パイプ同径 ミヤコパン用フレキ 受口×パイプ同径ミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
洗濯機排水トラップ ミヤコ洗濯機排水トラップミヤコ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU50商品タイプ床直結
縦引トラップ コンパクト型 ミヤコ縦引トラップ コンパクト型ミヤコ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
品質確保促進法・長期優良住宅に対応! 塩ビ管内面接着、本体部を透明にすることにより床下で行っていた塩ビ管との接続確認を床上から行う事が出来ます。 排水ホースを接続したまま目皿を取り外し可能なので、お手入れが簡単に行う事が出来ます。
付属品ホース抜け防止用バンド材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU75
横引トラップ コンパクト型 ミヤコ横引トラップ コンパクト型ミヤコ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
渦の力で洗濯機からの排水をスムーズに行い、従来品と同等の排水性能を確保しました。 排水ホースを接続したまま目皿が取り外し可能なので、トラップのお手入れが簡単に出来ます。 横引本体を透明にすることにより、パイプとの接続確認が容易です。
付属品ホース抜け防止用バンド材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
洗濯機排水トラップ(横引) ミヤコ洗濯機排水トラップ(横引)ミヤコ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
75サイズで大排水量を確保しました。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
寸法VU・VP50材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
洗濯機排水トラップ ミヤコ洗濯機排水トラップミヤコ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPOタイプビス有り寸法VU・VP75耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
洗濯機排水トラップ ミヤコ洗濯機排水トラップミヤコ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品バンド、インナー、キャップ材質本体:ABS、エルボ:TPOタイプビス無し寸法VU・VP75耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU・VP75商品タイプ床直結
MB44KL用バンド ミヤコMB44KL用バンドミヤコ(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボバンドです。 排水ホースとエルボの固定に使用します。
材質SWM-B
フラット型洗濯機排水トラップ ミヤコフラット型洗濯機排水トラップミヤコ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
未使用の際はキャップで防臭でき、床面がフラットになるのでスペースを有効に利用できます。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品インナー、ビス材質本体:ABS、ゴムホルダー:CR、キャップABS寸法VU50
臭気とめ吉 ミヤコ臭気とめ吉ミヤコ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
洗濯機排水口と排水ホースの隙間からの臭気を防止します。 既設の洗濯機排水金具(トラップのないタイプ)に簡単に接続できます。 洗濯機排水金具ツバ外径Φ85以下に対応。 ホコリが付着しにくい帯電防止剤入り。
付属品バンド、インナー、ビス材質TPOホワイトグレー寸法50
洗濯機排水金具 ミヤコ洗濯機排水金具ミヤコ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。 未使用の際はキャップで防臭できます。ツバ広タイプMB44FGH、トラップ付はMB44KFがあります。
寸法50材質本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP
ツバ広洗濯機排水金具 ミヤコツバ広洗濯機排水金具ミヤコ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。 未使用の際はキャップで防臭できます。トラップ付はMB44KFがあります。
寸法50材質本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP
洗濯機排水トラップ コパン ミヤコ洗濯機排水トラップ コパンミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
120mm幅のコンパクト設計で、従来品と同じ幅で設置が可能です。 コパンの容量は150ccで水滴に換算すると、約4000滴になります。 これは、毎秒1滴程度の漏水の場合だと約1時間相当となります。 トレイは、ナットを外すだけで脱着でき簡単にお手入れができます。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 トレイ・ゴムエルボ・バンド・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPOホワイトグレー寸法VP・VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP・VU50商品タイプ床直結
クリーン型洗濯機排水トラップ ツバ広型 ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップ ツバ広型ミヤコ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
業界初!VP・VU65用洗濯機排水トラップが寸法追加で登場。 床穴を少し大きくあけてしまった場合でも、MB44CWに比べビス止め位置がΦ88からΦ103と広いため対応できます。 カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップミヤコ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
寸法VP・VU50材質本体:ABS、エルボ:TPO付属品バンド、インナー、キャップ、ビス耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップミヤコ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU50用商品タイプ床直結
クリーン型濯機排水トラップ ミヤコクリーン型濯機排水トラップミヤコ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
寸法VP・VU50材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
洗濯機排水トラップ ガンコ コンパクト型 ミヤコ洗濯機排水トラップ ガンコ コンパクト型ミヤコ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VP・VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
縦引トラップ(透明) ミヤコ縦引トラップ(透明)ミヤコ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。 透明なので接続確認が容易に行う事が出来ます。
材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
縦引トラップ ミヤコ縦引トラップミヤコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
横引トラップ(透明) ミヤコ横引トラップ(透明)ミヤコ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。 VP50を差し込むとトラップ底面がフラットになり、汚れを溜めません。 仕上げ床から排水管差込部まで床厚み35mmまで対応します。 透明なので接続確認が容易に行う事が出来ます。
材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU50
洗濯機排水ホース用ホースエンド ミヤコ洗濯機排水ホース用ホースエンドミヤコ
179税込197
1個
3日以内出荷
M44洗濯機排水ホース用のホースエンドです。 洗濯機排水ホースの先端に使用し、ホースのつぶれを 防止します。
材質ABS寸法30
縦引トラップ用排水ホース 防臭キャップ付 ミヤコ縦引トラップ用排水ホース 防臭キャップ付ミヤコ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。 フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
用途VP・VU50用ホース長さ(mm)620仕様M68材質チューブ・防臭キャップ/SPVC、ナット:ABS全長(mm)620ホース長さ(m)0.62
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら