「洗濯機 排水トラップ 横引き」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
トラップのリブでごみの流出を低減します。
横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50mmで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
《ご注意》
施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
2重トラップにならないように配管してください。
逆勾配にならないよう施工してください。
VP・VU50兼用です。
耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
アズワン品番67-7249-51
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
寸法VP・VU50
適合品番MB6060
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
透明なので接続確認が容易に出来ます。目皿が脱着式。
洗濯機用エルボは360°回転します。
サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
材質本体:ABS、エルボ:TPO
色スーパーホワイト
寸法VP・VU50
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。
排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP
タイプ塩ビパイプ40/50
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
内径Φ38の排水ホース専用アダプタです。
排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP
タイプ塩ビパイプ50
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
封水は25です。
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
75サイズで大排水量を確保しました。
横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
寸法VU・VP50
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
うずを発生させることにより、洗濯機からの排水をスムーズに行います。
排水ホースを接続したまま目皿を取外せるので、お手入れが簡単にできます。
色スーパーホワイト
寸法VP・VU50
適合品番MB6060
適合配管VP・VU50
商品タイプ横引
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
渦の力で、排水をスムーズに行います。
排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。
エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。
サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。
VP50を差し込むとトラップ底面がフラットになり、汚れを溜めません。
仕上げ床から排水管差込部まで床厚み35mmまで対応します。
透明なので接続確認が容易に行う事が出来ます。
材質本体:ABS、エルボ:TPE
色スーパーホワイト
寸法VP・VU50
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
渦の力で洗濯機からの排水をスムーズに行い、従来品と同等の排水性能を確保しました。
排水ホースを接続したまま目皿が取り外し可能なので、トラップのお手入れが簡単に出来ます。
横引本体を透明にすることにより、パイプとの接続確認が容易です。
付属品ホース抜け防止用バンド
材質本体:ABS、エルボ:TPE
色スーパーホワイト
寸法VP・VU50
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷