万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが。掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、洗濯機給水ホースの抜けを防止します。
材質黄銅製クロームメッキ
取付ねじW26
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
素材はエラストマーなので、専用工具を必要とせずハサミやカッターで切断できます。
コーキングなど特殊な施工を伴わず、隙間に差し込むだけなので容易に設置することが出来ます。
特殊形状で、洗濯機パンと壁や巾木の隙間にピッタリフィットします。
差込部分は突起に入りやすく、抜けにくい構造になっています。
材質TPO
洗濯機水栓用のカップリングです。
カップリング付横水栓、散水栓(呼13)のカップリングの代わりに取付けてご使用ください。
洗濯機水栓用のカップリングです。
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法13W26
緊急止水機能の付いた水栓や壁コンセント水栓に接続しホースから排水溝への通水テストが容易に出来ます。
壁コンセント水栓にワンタッチで着脱でき、作業が楽々です。
材質本体/POM、ホース/PVC
ホース長さ(m)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。
コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。
仕様送り座付
材質本体/青銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。
コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。
スピンドル上部を取り外して水撃低減器スカット(MB93VS)も取付け可能です。
仕様送り座付
材質本体/青銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが。掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、万が一洗濯機給水ホースが。外れた場合でも自動で給水を停止します。
材質黄銅製クロームメッキ
取付ねじW26
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
洗濯機パンとトラップを設置する際、トラップの引き上げに大変便利です。
本体を引上げたままフランジを通すことができ、楽に締付けることができます。
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
洗濯機の下に排水トラップがある時に、使用するパイプです。MB44KFに使用できます。
材質(パイプ)PE
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
洗濯機水栓用のニップルです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ
トラップのリブでごみの流出を低減します。
75サイズで大排水量を確保しました。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50mmで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
《ご注意》
施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
2重トラップにならないように配管してください。
逆勾配にならないよう施工してください。
VP・VU75兼用です。
耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
アズワン品番67-7249-49
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
別売のトラップは縦引MB44PTK・M44PTS・M44PTT、横引MB44PEK・M44PES・M44PETが適合します。横引トラップに便利なジョインターPF-504、LJS、UP5025がございます。《ご注意》設置する前にサイズを確認してください。トラップは別売りです。
仕様●材質:PP
トラップのリブでごみの流出を低減します。
横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50mmで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
《ご注意》
施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
2重トラップにならないように配管してください。
逆勾配にならないよう施工してください。
VP・VU50兼用です。
耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
アズワン品番67-7249-51
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに適しています。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
アズワン品番67-7249-08
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
《ご注意》接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
仕様●材質:ABS
アズワン品番67-7247-99
1個
¥239
税込¥263
8日以内出荷
必要な長さに切って使う洗濯機用排水ホースです。
接続部品としてM44HC、M44SKが使用できます。
《ご注意》
連続使用温度40度。
接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。
出荷は1巻き単位です。
仕様●材質:SPVC
アズワン品番67-7247-81
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。《ご注意》
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
これまでにないスクエアタイプのスタイリッシュなデザイン。コンパクト設計。80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。省スペース施工。壁隅への設置でも、スクエアタイプなので省スペースで設置でき空間を有効利用できます。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
アズワン品番67-7249-45
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボバンドです。
排水ホースとエルボの固定に使用します
仕様●材質:SWM-B
アズワン品番67-7249-48
1個
¥219
税込¥241
10日以内出荷
暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
洗濯機の下に排水トラップがある時に、使用するパイプです。
MB44KFに使用できます。
《ご注意》
洗濯機メーカー品は、接続できませんのでご使用にならないでください。
仕様●材質:PE
アズワン品番67-7249-52
1個
¥3,298
税込¥3,628
12日以内出荷
洗濯機の下に排水トラップがある時に、使用するパイプです。
MB44C、MB44CMに使用できます。
材質(パイプ)PE
床下のスペースがない現場に有効です。床下寸法が狭く勾配が取りづらい現場で使用します。床と本体の間に取り付けることで10mmかさ上げができ、勾配がとりやすくなります。《ご注意》洗濯機排水トラップが洗濯機の下にならないように施工してください。エルボが洗濯機のモーターにあたると漏水の原因になります。
仕様●材質:本体/PVC ステンレスビス3本付
洗濯機パン用のエルボバンドです。
《ご注意》
M44PT・M44PE・M44PTT・M44PET用です。
他の排水トラップには使用できませんので、ご注意ください。
仕様●材質:ステンレス
アズワン品番67-7247-82
1個
¥219
税込¥241
8日以内出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。未使用の際はキャップで防臭できます。《ご注意》VP、VU50兼用です。ビス付、ビス無しをご指定ください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP●※キャップ品番:MB44GH-F
アズワン品番67-7249-41
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
関連キーワード