35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要な長さに切って使う洗濯機用排水ホースです。 接続部品としてM44HC、M44SKが使用できます。 《ご注意》 連続使用温度40度。 接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。 出荷は1巻き単位です。
仕様●材質:SPVC アズワン品番67-7247-81
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

必要な長さに切って使う洗濯機用排水ホースです。 接続部品としてM44HC、M44SKが使用できます。
ホース長さ(m)20 材質SPVC 寸法30 1巻長さ(m)20 連続使用温度(℃)40
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
199 税込219
当日出荷

1個
279 税込307
3日以内出荷

M44洗濯機排水ホース用のホースエンドです。 洗濯機排水ホースの先端に使用し、ホースのつぶれを 防止します。
材質ABS 寸法30
1個
179 税込197
3日以内出荷

《ご注意》接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
仕様●材質:ABS アズワン品番67-7247-99
1個
239 税込263
8日以内出荷

ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 設置場所屋内配管用
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 設置場所屋内配管用
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 設置場所屋内配管用
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 設置場所屋内配管用
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。 フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
ホース長さ(mm)620 仕様M68 材質チューブ/SPVC、ナット:ABS 全長(mm)620 ホース長さ(m)0.62
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。 フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
用途VP・VU50用 ホース長さ(mm)620 仕様M68 材質チューブ・防臭キャップ/SPVC、ナット:ABS 全長(mm)620 ホース長さ(m)0.62
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1個
219 税込241
当日出荷

洗濯機排水口と排水ホースの隙間からの臭気を防止します。 既設の洗濯機排水金具(トラップのないタイプ)に簡単に接続できます。 洗濯機排水金具ツバ外径Φ85以下に対応。 ホコリが付着しにくい帯電防止剤入り。
付属品バンド、インナー、ビス 材質TPO ホワイトグレー 寸法50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。 未使用の際はキャップで防臭できます。トラップ付はMB44KFがあります。
寸法50 材質本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。 未使用の際はキャップで防臭できます。ツバ広タイプMB44FGH、トラップ付はMB44KFがあります。
寸法50 材質本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機排水金具VP・VU40用です。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS・CAC203、エルボ/TPO 適合配管VP・VU40用 商品タイプ床直結
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。未使用の際はキャップで防臭できます。《ご注意》VP、VU50兼用です。ビス付、ビス無しをご指定ください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP●※キャップ品番:MB44GH-F アズワン品番67-7249-41
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ 適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

洗濯機排水トラップ用のエルボバンドです。 排水ホースとエルボの固定に使用します
仕様●材質:SWM-B アズワン品番67-7249-48
1個
219 税込241
7日以内出荷

うずを発生させることにより、洗濯機からの排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま目皿を取外せるので、お手入れが簡単にできます。
スーパーホワイト 寸法VP・VU50 適合品番MB6060 適合配管VP・VU50 商品タイプ横引
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ 適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO 寸法VP・VU50 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

渦の力で洗濯機からの排水をスムーズに行い、従来品と同等の排水性能を確保しました。 排水ホースを接続したまま目皿が取り外し可能なので、トラップのお手入れが簡単に出来ます。 横引本体を透明にすることにより、パイプとの接続確認が容易です。
付属品ホース抜け防止用バンド 材質本体:ABS、エルボ:TPE スーパーホワイト 寸法VP・VU50
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
寸法VP・VU50 材質本体:ABS、エルボ:TPO 付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初!VP・VU65用洗濯機排水トラップが寸法追加で登場。 床穴を少し大きくあけてしまった場合でも、MB44CWに比べビス止め位置がΦ88からΦ103と広いため対応できます。 カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

80mm角のコンパクト設計となっており、 壁隅への設置でもスクエアタイプなので 省スペースで設置でき空間を有効利用できます!! 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS、エルボ/TPO
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

従来品と比べてツバ部の直径がΦ85からΦ119.5へと大きくなってます。床穴が大きな場合でも対応する事が可能。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS、エルボ/TPO
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
寸法VP・VU50 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに適しています。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO アズワン品番67-7249-08
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷