M44洗濯機排水ホースに使用するインナーです。
材質ABS
寸法30
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
M44洗濯機排水ホース用の差込口です。
材質SPVC
寸法30
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
必要な長さに切って使う洗濯機用排水ホースです。
接続部品としてM44HC、M44SKが使用できます。
ホース長さ(m)20
材質SPVC
寸法30
1巻長さ(m)20
連続使用温度(℃)40
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
M44洗濯機排水ホース用のホースエンドです。
洗濯機排水ホースの先端に使用し、ホースのつぶれを 防止します。
材質ABS
寸法30
1個
¥179
税込¥197
3日以内出荷
《ご注意》接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
仕様●材質:ABS
アズワン品番67-7247-99
1個
¥239
税込¥263
8日以内出荷
必要な長さに切って使う洗濯機用排水ホースです。
接続部品としてM44HC、M44SKが使用できます。
《ご注意》
連続使用温度40度。
接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。
出荷は1巻き単位です。
仕様●材質:SPVC
アズワン品番67-7247-81
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
洗濯機排水金具VP・VU40用です。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS・CAC203、エルボ/TPO
適合配管VP・VU40用
商品タイプ床直結
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
80mm角のコンパクト設計となっており、 壁隅への設置でもスクエアタイプなので 省スペースで設置でき空間を有効利用できます!! 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS、エルボ/TPO
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
従来品と比べてツバ部の直径がΦ85からΦ119.5へと大きくなってます。床穴が大きな場合でも対応する事が可能。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS、エルボ/TPO
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが。掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、洗濯機給水ホースの抜けを防止します。
材質黄銅製クロームメッキ
取付ねじW26
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが。掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、万が一洗濯機給水ホースが。外れた場合でも自動で給水を停止します。
材質黄銅製クロームメッキ
取付ねじW26
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。
コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。
仕様送り座付
材質本体/青銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ
全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。
コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。
スピンドル上部を取り外して水撃低減器スカット(MB93VS)も取付け可能です。
仕様送り座付
材質本体/青銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボバンドです。
排水ホースとエルボの固定に使用します。
材質SWM-B
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
封水は25です。
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。
未使用の際はキャップで防臭できます。トラップ付はMB44KFがあります。
寸法50
材質本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。
未使用の際はキャップで防臭できます。ツバ広タイプMB44FGH、トラップ付はMB44KFがあります。
寸法50
材質本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。未使用の際はキャップで防臭できます。《ご注意》VP、VU50兼用です。ビス付、ビス無しをご指定ください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP●※キャップ品番:MB44GH-F
アズワン品番67-7249-41
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。
フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
用途VP・VU50用
ホース長さ(mm)620
仕様M68
材質チューブ・防臭キャップ/SPVC、ナット:ABS
全長(mm)620
ホース長さ(m)0.62
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。
フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
ホース長さ(mm)620
仕様M68
材質チューブ/SPVC、ナット:ABS
全長(mm)620
ホース長さ(m)0.62
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
洗濯機排水口と排水ホースの隙間からの臭気を防止します。
既設の洗濯機排水金具(トラップのないタイプ)に簡単に接続できます。
洗濯機排水金具ツバ外径Φ85以下に対応。
ホコリが付着しにくい帯電防止剤入り。
付属品バンド、インナー、ビス
材質TPO
色ホワイトグレー
寸法50
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
うずを発生させることにより、洗濯機からの排水をスムーズに行います。
排水ホースを接続したまま目皿を取外せるので、お手入れが簡単にできます。
色スーパーホワイト
寸法VP・VU50
適合品番MB6060
適合配管VP・VU50
商品タイプ横引
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
洗濯機排水トラップ用のエルボバンドです。
排水ホースとエルボの固定に使用します
仕様●材質:SWM-B
アズワン品番67-7249-48
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
渦の力で洗濯機からの排水をスムーズに行い、従来品と同等の排水性能を確保しました。
排水ホースを接続したまま目皿が取り外し可能なので、トラップのお手入れが簡単に出来ます。
横引本体を透明にすることにより、パイプとの接続確認が容易です。
付属品ホース抜け防止用バンド
材質本体:ABS、エルボ:TPE
色スーパーホワイト
寸法VP・VU50
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。
カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質本体:ABS、エルボ:TPO
寸法VP・VU50
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。
今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。
カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。
豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
寸法VP・VU50
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50mmで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップは隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
寸法VP・VU50
材質本体:ABS、エルボ:TPO
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
業界初!VP・VU65用洗濯機排水トラップが寸法追加で登場。
床穴を少し大きくあけてしまった場合でも、MB44CWに比べビス止め位置がΦ88からΦ103と広いため対応できます。
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップは隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに適しています。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
アズワン品番67-7249-08
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ