「流し の 栓」の検索結果
外ネジの共栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NBR、パッキン/NR
材質(本体)黄銅製クロームメッキ
2層シンクの流し台トラップに、M25TFとホースを取り付ける事で排水を1つにする事ができます。限られた流し台下のスペースを有効活用できます。
材質本体・ナット/ABS
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
キッチン用の排水トラップ封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。取付対応厚み最大1.5mm。取付けには専用工具M14SKUがあります。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。60℃以上の湯が流れる場所では使用しないでください。流しトラップは、メーカーによっては合わないものがありますので寸法をご確認ください。
仕様●材質:本体/PP
アズワン品番67-7253-44
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
塩ビパイプVP・VU用の共栓ですボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR
高さ(mm)25
材質(本体)黄銅製クロームメッキ
寸法H(mm)25
外ネジのステンレス製共栓です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質本体/SCS13、ナット/黄銅製ニッケルメッキ、ゴム栓/NR
材質(本体)ステンレス(SCS13)
M248EWSK、M248WSK、M247GWK、M248EWK、M249WK等の二重共栓・鍵式に使用する専用キーです。
錆びにくい、オールステンレス製です。
材質ステンレス
寸法L(mm)735
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
M248EWSK、M248WSK、M247GWK、M248EWK、M249WK 等の二重フタ共栓・カギ式に使用する。専用キーです。水深に合わせて3サイズ用意しました。錆びにくい、オールステンレス製です。
材質ステンレス
ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。
材質黄銅(クロムメッキ)
付属品ゴムパッキン×2枚
塩ビパイプVP・VU用の目皿付共栓です。ゴミや物が流れるのを防止します。目皿もツマミがついているので取り出しが簡単です! 。
材質ゴム栓:NR他、VUスリープ:ABS、ストレーナー:SUS304、ギボシ:ABS他
材質(本体)CAC203/ABS
フタの種類目皿
外ネジのステンレス製共栓です。
材質本体/SUS304、ゴム栓/EPDM
材質(本体)ステンレス(SUS304)
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。
材質本体/SCS13、親栓/シリコン(半透明)、子栓/SCS13
材質(本体)ステンレス(SCS13)
寸法D2(Φmm)40
ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。
M40の胴長タイプです。ベランダなどの雨水排水にも適しています。
付属品ゴムパッキン×2枚
材質黄銅(クロムメッキ)
寸法50
取付穴径(Φmm)62
寸法d2
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
挟み込みができるタイプです。
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。
別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR、子栓/SCS13、パッキン/NR
寸法D2(Φmm)32
材質(本体)黄銅製クロームメッキ
塩ビパイプVP・VUに接続できます。
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。
別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/SCS13
材質(本体)黄銅製クロームメッキ
寸法D2(Φmm)32
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。
別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR(40・65)、EPDM(50・75・100)
材質(本体)黄銅製クロームメッキ
ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。《ご注意》目皿巣はネジ式です。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ●※ゴムパッキン2枚
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。
カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。
別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
材質本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS
材質(本体)ステンレス(SCS13)
寸法D2(Φmm)40
錆び難いオールステンレス製です。
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。
カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。
別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
材質SCS13
材質(本体)ステンレス(SCS13)
寸法D2(Φmm)40
樹脂管配管で流し台や洗面化粧台に。止水栓を固定する際の補強用です。。流し台や洗面化粧台の化粧板が薄く。ビスが効きにくく、止水栓がグラつく場合に最適です。軽量で加工しやすい樹脂製素材を採用し、。腐食の心配はありません。。寸法は100mm角で厚みが3mmあるので。しっかり止水栓を固定できます。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
二槽シンク用の流しトラップの閉栓などに使用いただけます。
材質本体/PP、パッキン/EPDM
高さ(mm)17.4
寸法30
呼び径30
ねじサイズG1-1/4
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。
耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後)
一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM
厚さ(mm)2
寸法t(mm)2
Φ180の流しトラップと同じ大きさで、Φ115のディスポーザーを取付けできます。
Φ180の流しトラップに取り替える事もできます。
材質ABS・SUS304、パッキン/CR
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
流しトラップ接続ねじを50Aから40Aのねじ付排水ホースに接続することができます。
材質本体/ABS、パッキン/SBR
寸法(mm)50×40
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
流しトラップ用のゴミ受けカゴです。流しトラップ14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKWに合います。《ご注意》商品(寸法)をご確認の上ご使用ください。
仕様●材質:枠/PP、カゴ/SUS304
流しトラップ接続用の実管・アダプターです。
偏心タイプで接続が容易にできます。
材質本体/PP、パッキン/EPDM
寸法40(0-50)
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
バスゴム栓用のボールチェーンです。
材質SUS304
寸法(mm)4.5×670
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
M14SS、M14SSW用の皿です。
《ご注意》
流しトラップの種類を確認の上ご使用ください。
仕様●材質:SUS304+ABS
アズワン品番67-7243-31
1個
¥679
税込¥747
8日以内出荷
流しトラップ接続ねじを50Aから40Aのねじ付排水ホースに接続することができます。
《ご注意》
他社製品との互換性はありません。
仕様●材質:本体/ABS、パッキン/SBR
アズワン品番67-7246-65
1個
¥479
税込¥527
8日以内出荷
バルブの点検の開閉に取付される金具。(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。)
点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。
材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ
寸法VP・VU100/125
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
バルブの点検の開閉に取付される金具です。
(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。)
点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。
フタの形状はサイズにより異なります。
材質黄銅(クロムメッキ)
流しトラップ等に接続するG11/2回転ナットとG2アダプタ付の排水ホースです。流しトラップに二種類あるねじ種G11/2とG2ねじ両方がセットされている便利な排水ホース。ホース芯材が樹脂製で、他社の鉄製芯材に比べ錆びず変形しても復元力があります。《ご注意》耐熱温度60℃、実使用温度40℃以下でご使用ください。小動物等からの被害を受ける場合がありますので御注意ください。
仕様●材質:SPVC、パッキン/40:EPDM、50:SBR
アズワン品番67-7246-81
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
バルブの点検の開閉に取付される金具です。
寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。
点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。
蓋の開閉が指一本で簡単にでき大変便利です。
材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ
寸法VP・VU100/125
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。
G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。
G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
混合栓のクランクが棚や流し台に当たってまわらない時、クランクねじ込み部だけまわすことができ、大変便利です。
材質黄銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
M14EC、M14ECW用のエルボです。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:本体/PP
流し台トラップM14J、M14JW、M14L、M14LW用のフタです。
《ご注意》
寸法をお確かめの上ご使用ください。
完全には止水できません。
仕様●材質:SUS304、PP、ABS
アズワン品番67-7242-88
1個
¥919
税込¥1,011
8日以内出荷
排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。排水管からの臭気上りを防止します。水をつけると挿入しやすくなります。《ご注意》ゴム部には接着剤をご使用にならないでください。Pトラップには、使用しないで下さい。
カウンター型流し台などに使用します。単水栓にも使用できます。1個単位の価格です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ
混合栓のクランクが棚や流し台に当たってまわらない時、クランクねじ込み部だけまわすことができ、大変便利です。
《ご注意》
取付後には漏水がないか確認を行って下さい。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7275-34
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
1
2
次へ