2層シンクの流し台トラップに、M25TFとホースを取り付ける事で排水を1つにする事ができます。限られた流し台下のスペースを有効活用できます。
材質本体・ナット/ABS
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
掃除用流し排水口と排水管の接続用フランジです。
TOTO・SK22A(T37SN)、SK322(T37SN)INAX・SF-20SFに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304
寸法VP・VU65
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
M25L、排水ホース用の回転ナットです。
ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。
材質本体/ABS、パッキン/30・40:EPDM、50:SBR
ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。25×11/4はM25AFの25用、30×11/4はM25AFの30用です。
材質(インナー)ABS
材質(パッキン)TPE/CR
材質(ナット)PP
M14KIT(K)用の排水金具です。
材質PP、SUS304
最大取付物厚さ(mm)1.5
目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
目皿(巣)は、ねじ込式です。
VP、VU75には角型MB50Kもあります。
材質枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
両側回転ナット付排水ホースです。
オーバーフロー配管の接続に便利です。
回転ナットでホースのねじれを防ぎます。
片側の袋ナットは接着しておりませんので長さ調節が可能です。
材質SPVC、パッキン/SBR
寸法(mm)30×1.0M
ねじ径G1-1/4
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)1
連続使用温度(℃)40
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。
浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
目皿(巣)とワンはビス固定です。
材質本体・ビス/SUS304
排水ホース用のユニオンナット等、目的にあわせて様々な用途でご使用頂けます。
寸法50はM14SAPの袋ナットにも使用できます。
受水槽等の排水に使用します。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(VP・VU兼用)
材質目皿受・目皿巣/黄銅製
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。
ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。
排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
Φ115の流し台トラップ用の締め工具です。流し台トラップM14KITΦ115、M14KITKΦ115、M14ESΦ115、M14S、M14SW、M14SS、M14SSW、M14SSTに使用できます。
材質POM
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
キッチン用排水トラップ。
封水深50で臭気上がりを防ぎます。
材質(本体)PP
最大取付物厚さ(mm)10
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
M25L、排水ホース用のホースソケットです。
材質(本体)PP
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
M14L、M14LW、M14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKW、M14DPF用の締付工具です。
材質ABS
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
M25L、排水ホース用の差込口です。
材質SPVC、バンド/SUS430
寸法30
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
キッチン用排水トラップ。
封水深50で臭気上がりを防ぎます。
二槽シンク用です。
材質(本体)PP
取付穴径(Φmm)158
最大取付物厚さ(mm)10
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質目皿受・目皿巣/黄銅製、ワン/耐熱ABS
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
二層シンク用です。
寸法(mm)185×250×40
材質(本体)PP
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
二槽シンク用オーバーフローホースのホースです。M25AFに使用できます。
材質ホース/PVC
長さ(m)1.5
ホース長さ(m)1.5
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。。取付対応厚み最大1.5mm。。取付には専用工具M14JKがあります。
材質本体/PP
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
キッチン用排水トラップ。
封水深50で臭気上がりを防ぎます。
二槽シンク用です。
材質(本体)PP
最大取付物厚さ(mm)10
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
キッチン用の排水トラップです。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。
本体は、ナイロン66で従来品に比べ耐熱性に優れています。
材質本体/ナイロン66
寸法(mm)50
耐熱温度(℃)180
取付穴径(Φmm)88
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
キッチン用排水トラップ封水。
深50で臭気上がりを防ぎます。
最大取付物厚さ(mm)1.5
材質PP、SUS304、カゴ:M14ECS
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
寸法(mm)50
取付専用工具M14SKU
材質(本体)PP
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
二層シンク用です。
寸法(mm)180×275×50
取付専用工具M14LK
材質(本体)PP
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
M14S、M14SW用の締付工具です。
材質鋼
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
キッチン用の排水トラップです。
封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。
二層シンク用です。
寸法(mm)50
材質(本体)PP
取付穴径(Φmm)88
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。
浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
材質黄銅(クロムメッキ)
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
ツバ付なので付属のビスで床面としっかり固定できます。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
排水受け部はステンレス仕様で、ゴミが排水管に流れることを防止し、水はねを低減します。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
寸法75
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。防虫網部は、ネジ式です。
ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。
排水ホースエンドの化粧キャップです。
材質TPE
適合径(Φmm)(排水ホース)30、(塩ビ管)30/40
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
キッチン用排水トラップ。
封水深50で臭気上がりを防ぎます。
材質(本体)PP
取付穴径(Φmm)158
最大取付物厚さ(mm)10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ディスポーザー接続用の実管Pトラップです。
材質本体/PP、パッキン/CR・PP
寸法40
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
ディスポーザー接続用の実管Pトラップです。
材質本体/PP、パッキン/CR・PP
寸法40
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ