3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。 浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易に行えます。 二方向同時使用はできません。
最高使用圧力(MPa)(水・温水)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 寸法W26-山20(上下)、G1/2(中央) 使用温度範囲(℃)0~80 材質(パッキン)NBR
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

給水栓と食洗機や浄水器の取り出しをする分岐継手です。表面は鋳物肌にクロームメッキ仕上げです。《ご注意》取付面より約38mm前へ出ます。水栓取出し口はRpねじです。無理なねじ込過ぎはねじ割れの原因になります。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ アズワン品番67-7275-48
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。 浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易に行えます。 二方向同時使用はできません。 《ご注意》 全開、全閉でご使用ください。 弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR●使用温度範囲:0℃~80℃ アズワン品番67-7277-86
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷