33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。
材質青銅製クロームメッキ 寸法13
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。
材質青銅製クロームメッキ 寸法W28
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

混合栓用の送り座金です。 黄銅製肉厚品なのでしっかり混合栓を固定できます。
材質黄銅製クロームメッキ 寸法d(Φmm)42
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。
材質青銅製クロームメッキ 寸法G3/4
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

混合栓用の送り座金です。 黄銅製肉厚品なのでしっかり混合栓を固定できます。
材質黄銅製クロームメッキ 寸法d(Φmm)56
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。《ご注意》取付後には漏水がないか確認を行って下さい。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混合栓用の送り座金です。巾広なので壁穴が大きい場合に有効です。黄銅製厚肉品なのでしっかり混合栓を固定できます。13×60×5、13×60×15、13×80×5、13×80×10は高さが低いのでツギタシソケットが壁面より奥側にあるような現場でもクランクのネジを奥までしっかりと取付けできます。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

混合栓用の送り座金です。巾広なので壁穴が大きい場合に有効です。黄銅製厚肉品なのでしっかり混合栓を固定できます。13×60×5、13×60×10、13×80×5、13×80×10は高さが低いのでツギタシソケットが壁面より奥側にあるような現場でもクランクのネジを奥までしっかりと取付けできます。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機パンとトラップを設置する際、トラップの引き上げに大変便利です。 本体を引上げたままフランジを通すことができ、楽に締付けることができます。
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

混合栓の使用で湯、水の配管が左右逆の場合に使用します。 混合栓本体とクランクの間に取付けてください。
材質青銅製クロームメッキ 寸法G3/4 取付ピッチ(mm)90~100
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

Φ32の洗面器(混合栓)用排水Pトラップです。 混合栓用の引棒径はΦ6mmです。 引棒ガイドは付属していません。 引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

Φ32の洗面器(混合栓)用排水Sトラップです。 混合栓用の引棒径はΦ6mmです。 引棒ガイドは付属していません。 引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

洗濯機水栓用のカップリングです。 呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 寸法13W26
1個
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混合栓の使用で湯、水の配管が左右逆の場合に使用します。
材質青銅製クロームメッキ 寸法PJ1/2 取付ピッチ(mm)100~200
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

TOTO製GGシリーズ混合栓本体の。取付ネジG3/4にW28山18のクランクを。接続する場合に使用します。。2個1組です。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

他社シャワーホースからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターの混合栓に接続できます。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
1個
349 税込384
3日以内出荷

他社シャワーホースからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターの混合栓に接続できます。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
1個
349 税込384
3日以内出荷

他社シャワーホースからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターの混合栓に接続できます。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
1個
349 税込384
3日以内出荷

混合栓のクランクが棚や流し台に当たってまわらない時、クランクねじ込み部だけまわすことができ、大変便利です。
材質黄銅製クロームメッキ 寸法13
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

止水栓周りの配管の角度調整に最適です。 止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。 45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

混合栓本体とクランクのねじ種が異なる場合に使用します。 オスねじW28山18、メスねじG3/4です。 2個1組です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法W28
1セット(2個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

TOTO製GGシリーズ混合栓本体の。取付ネジG3/4にG3/4のクランクを。接続する場合に使用します。。2個1組です。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

混合栓本体とクランクのねじ種が異なる場合に使用します。 オスねじG3/4、メスねじW28山18です。 2個1組です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法G3/4
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

Φ32の洗面器(混合栓)用排水Pトラップです。引棒ガイド付。 引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ32の洗面器(混合栓)用排水Sトラップです。引棒ガイド付。 引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混合栓のクランクが棚や流し台に当たってまわらない時、クランクねじ込み部だけまわすことができ、大変便利です。 《ご注意》 取付後には漏水がないか確認を行って下さい。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7275-34
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430 取付穴径(Φmm)(パネル)31 取付可能厚(mm)17
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430 取付穴径(Φmm)(パネル)31 取付可能厚(mm)17 面間寸法(mm)(取付穴)100
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
付属品パッキン 材質本体/青銅製、プレート/SUS430 取付穴径(Φmm)(パネル)31 取付可能厚(mm)12
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430 取付穴径(Φmm)(パネル)31 取付可能厚(mm)12 面間寸法(mm)(取付穴)100
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

混合栓の接続位置を延長したいときに便利です。送り座はS23-Z等と組み合わせてご使用ください。単水栓にも使用できます。1個単位の価格です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ 形状ソケット
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ32の洗面器(混合栓)用排水Pトラップです。 引棒ガイド付。 引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。 トラップ形状がボトルになっているので、見た目がすっきりとします。 排水管の臭気を防止する。Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

止水栓周りの配管の角度調整に最適です。止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。分岐はフレキ接続が可能なので食洗機や浄水器などを増設するのに最適です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状チーズ
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷