トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
耐火パイプ用の掃除口です。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質黄銅(クロムメッキ)
横自在水栓の付け替え用パイプです。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。
ノブはワンプッシュで素早く調整できます。
専用替刃MB700Kをご使用ください。
仕様装着刃:MB700K-6.3
使用範囲(mm)6~50
適合パイプ銅管、ステンレス管、真鍮管
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。
ノブはワンプッシュで素早く調整できます。
専用替刃MB700Kをご使用ください。
ステンレス管にご使用の場合は肉厚0.5ミリ以下でご使用ください。
仕様装着刃:MB700K-6.3
使用範囲(mm)6~64
適合パイプトラップ管、銅管、ステンレス管、真鍮管
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
Gネジ水栓接続部をW26山20に変換できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法G1/2×W26
1個
¥959
税込¥1,055
欠品中
銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。
専用替刃MB700Kをご使用ください。
仕様装着刃:MB700K-3.0
使用範囲(mm)3~22
適合パイプ銅管、ステンレス管、真鍮管
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
ロータンクと便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
和・洋式便器とタンクの排水芯のずれ等に使用すると便利です。
材質黄銅管クロームメッキ
20Aの水栓ネジW30山20を13Aの吐水口パイプW26山20に変換できるアダプタです。
吐水口パイプへの変換が容易にできます。
取付けは、レンチ等の工具で締付けやすい六角形状になっています。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
アズワン品番67-7280-77
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。
浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。
回転ナット式で接続が容易に行えます。
二方向同時使用はできません。
《ご注意》
全開、全閉でご使用ください。
弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR●使用温度範囲:0℃~80℃
アズワン品番67-7277-86
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
仕様装着刃:MB700K-6.3F
使用範囲(mm)4~32
適合パイプフレキ管、ステンレス管、銅管、真鍮管
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをW26山20に変換するための継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
寸法W22×W26
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小便器用のL形パイプです。
材質黄銅管クロームメッキ
小便器用のZ形パイプです。
材質黄銅管クロームメッキ
自由自在に吐水口の位置を調整できるので。吐水位置を変更したい時に便利です。横形自在水栓等の上向きの水栓本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
ロータンクと便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
小便器用のP形パイプです。
材質黄銅管クロームメッキ
自由自在に吐水口の位置を調整できるので。吐水位置を変更したい時に便利です。自在水栓等の下向きの水栓本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
自由自在に吐水口の位置を調整できるので。吐水位置を変更したい時に便利です。自在水栓等の下向きの水栓本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
自在水栓の付け替え用パイプです。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7281-40
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
ロータンクとフラッシュバルブ使用便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
市販の自在パイプを継ぎ足すことで。吐水位置が自由に調整できます。自在水栓、横自在水栓等の本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅(クロムメッキ)
市販の自在パイプを継ぎ足すことで。吐水位置が自由に調整できます。自在水栓、横自在水栓等の本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
自在水栓の付け替え用パイプです。
パイプが伸縮及び回転しますので便利です。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7281-24
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
自在水栓の付け替え用パイプです。
パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVC
パイプ外径(Φmm)13
横自在水栓の付け替え用パイプです。
パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、内部パッキン/PVC、ホース/SPVC
パイプ外径(Φmm)13
水栓パイプの嵩上げができ、洗い場を広く使用できます。
材質黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法13
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
横自在水栓の付け替え用パイプです。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7280-95
1個
¥3,098
税込¥3,408
8日以内出荷
自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
先端径(Φmm)17.5
自在水栓の付け替え用パイプです。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅(クロムメッキ)
先端径(Φmm)17.5
パイプ外径(Φmm)13
自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
寸法13
パイプ長(mm)13
先端径(Φmm)17.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅(クロムメッキ)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ