配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質黄銅
形状ニップル
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質黄銅
形状キャップ
寸法10(3/8)
寸法H(mm)14
寸法W(mm)21
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質黄銅
形状ブッシング
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質黄銅
形状キャップ
寸法6(1/4)
寸法H(mm)11
寸法W(mm)16
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
メッキ付きなので美観を損ないません。
配管状況により対応可能な便利な継手です。
取付後は漏水がないか確認をしてください。
材質黄銅(クロムメッキ)
形状丸ニップル
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質黄銅
接続ねじRc×R
形状ソケット
フリーチューブ用の銅管オスアダプタ(黄銅製)です。
材質黄銅
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:黄銅製
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。
水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
使用流体水、湯、蒸気、油
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:黄銅製
ホースとホースを接続する継手です。真鍮製。
仕様●材質:黄銅製
配管とねじ配管を接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。
材質黄銅
寸法13
給水、給湯用の両フレキ用ユニットツギタシです。
付属品パッキン
材質黄銅
寸法13
取付穴径(Φmm)(パネル)22
取付可能厚(mm)30
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
アズワン品番67-7265-13
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
メッキ付きなので美観を損ないません。配管状況により対応可能な便利な継手です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
メッキ付きなので美観を損ないません。配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。でっぱりが無くフラットに仕上げができます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:黄銅製
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。真鍮製。
2本の耐熱樹脂パイプを接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。
10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
水、湯、油・エアー用バルブ。管、管継手、器具などとホースとの接続用です。使用温度 80℃以下
仕様●材質:黄銅製
水、湯、油、エアー用バルブ。管、管継手、器具などとホースとの接続用です。使用温度 80℃以下
仕様●材質:黄銅製
フレキ配管の接続など、配管状況により対応できる便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
真鍮製。
ホースとホースを接続する継手です。
真鍮製。
材質黄銅
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
真鍮製。
材質黄銅
灯油配管等で不要になった銅管の管端をキャップ出来ます。
ろう付け作業を必要とせず、ソロバン玉リングの締め付けで銅管のキャップができます。
材質黄銅(ニッケルメッキ)
形状キャップ
長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。黄銅製です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
材質黄銅製
形状ソケット
硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
材質黄銅製
給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。
外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
ナマシ(軟質)銅管を使用して、ソロバン玉リング継手に、接続する場合に使うスリーブです。
材質黄銅
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。真鍮製。
ホースを抜くことなく、容易に点検、修理ができます。
材質黄銅
ソロバン玉入りリング式継手専用リングです。
材質黄銅
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状チーズ
パッキンアリ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ