配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質黄銅
形状ニップル
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:黄銅製
閉栓時に使用するプラグです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:黄銅製
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質黄銅
形状キャップ
寸法10(3/8)
寸法H(mm)14
寸法W(mm)21
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質黄銅
形状ブッシング
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質黄銅
形状キャップ
寸法6(1/4)
寸法H(mm)11
寸法W(mm)16
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
メッキ付きなので美観を損ないません。
配管状況により対応可能な便利な継手です。
取付後は漏水がないか確認をしてください。
材質黄銅(クロムメッキ)
形状丸ニップル
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質黄銅
接続ねじRc×R
形状ソケット
MU26、MU26L、MU26LL延長ソケット用の送り座です。
1個
¥879
税込¥967
8日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:黄銅製
他社シャワーヘッドからの交換時に使用するアダプタです。
水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。
浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。
回転ナット式で接続が容易に行えます。
二方向同時使用はできません。
《ご注意》
全開、全閉でご使用ください。
弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR●使用温度範囲:0℃~80℃
アズワン品番67-7277-86
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシです。
挟み込み厚は30mm以下になります。
開口寸法はΦ30~40になります。
《ご注意》
取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ●※パッキン付
アズワン品番67-7270-85
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
フリーチューブ用の銅管オスアダプタ(黄銅製)です。
材質黄銅
他社シャワーホースからの交換時に使用するアダプタです。
水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。数種類の高さ(サイズ)がございます。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
アズワン品番67-7265-13
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
ホースとホースを接続する継手です。真鍮製。
仕様●材質:黄銅製
メッキ付きなので美観を損ないません。配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。でっぱりが無くフラットに仕上げができます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
メッキ付きなので美観を損ないません。配管状況により対応可能な便利な継手です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:黄銅製
150mm(150)、100mm(200)床用角タイルに合わせた目皿です。《ご注意》目皿巣は置き式です。手足や肌が直接触れる箇所には使用しないで下さい。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7245-75
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。真鍮製。
水、湯、油・エアー用バルブ。管、管継手、器具などとホースとの接続用です。使用温度 80℃以下
仕様●材質:黄銅製
水、湯、油、エアー用バルブ。管、管継手、器具などとホースとの接続用です。使用温度 80℃以下
仕様●材質:黄銅製
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。耐振動性にすぐれております。水・エアー・油等の配管に適しています。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。《ご注意》銅管を直角に切断し、管の内外面のバリを取り除きフレアーナットを取付けてください。
仕様●材質:黄銅製
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~95℃
アズワン品番67-7283-15
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。125×75はVP・VU75用、150×75はVU75用
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。回転ナット式で接続が容易にできます。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が摩耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~95℃●材質:黄銅製クロームメッキ
フレキ配管の接続など、配管状況により対応できる便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。回転ナット式で接続が容易にできます。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が摩耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~95℃●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7283-05
1個
¥3,098
税込¥3,408
8日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。中フタは、ワンタッチ方式です。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
外ネジの掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ●※防臭パッキン付
横自在水栓の付け替え用パイプです。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
排水管の吸気、通気口用に使用します。ツバ広タイプですので、取付け穴の周りの隙間や欠けを隠す為、化粧用として使用できます。接合部が樹脂で完全に接着できます。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ