44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質黄銅 形状ソケット
1個
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Sトラップの排水芯が大きくずれた場合に便利です。 Φ25で芯々60mm+100mmの最大芯164mmです。 Φ32で76mm+100mmの最大芯176mmです。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 最高使用温度(℃)80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状チーズ パッキンアリ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅 形状ソケット
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。 配管の呼び径と同じフルボア設計。 多流量配管に最適。
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 材質(本体)黄銅 材質(スピンドル)黄銅 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質黄銅製 形状ソケット 種類銅管用継手 寸法D(Φmm)28 寸法L2(mm)12 寸法W(mm)12.3 適合工具専用工具/M136L 接続ねじ種類PJ
1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミヤコ防虫目皿
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 内ねじのステンレス防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
使用温度範囲(℃)0~95 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ32の洗面器(混合栓)用排水Pトラップです。 混合栓用の引棒径はΦ6mmです。 引棒ガイドは付属していません。 引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅 形状エルボ
1個
769 税込846
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ツバ広なので、開口部を化粧できます。
材質黄銅(クロムメッキ) 商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

挟み込みができるタイプです。 子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。 別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR、子栓/SCS13、パッキン/NR 寸法D2(Φmm)32 材質(本体)黄銅製クロームメッキ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ32の洗面器(混合栓)用排水Sトラップです。 混合栓用の引棒径はΦ6mmです。 引棒ガイドは付属していません。 引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

塩ビパイプVP・VUに接続できます。 子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。 別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/SCS13 材質(本体)黄銅製クロームメッキ 寸法D2(Φmm)32
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Gねじ×Rねじです。 フリーチューブと継手や金具(Rp、Rcねじ)の接続に使用します。
材質黄銅(クロムメッキ)
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。 管、管継手、器具などと銅パイプ・ホースとの接続用です。
材質(本体)黄銅
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン 材質黄銅(クロムメッキ)
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR、子栓/黄銅製クロームメッキ 材質(本体)黄銅製クロームメッキ
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質黄銅製 形状ソケット 種類銅管用継手 寸法D(Φmm)28 寸法W(mm)12.5 適合工具専用工具/M136L 接続ねじ種類PJ×Rp
1個
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

和・洋式便器とタンクの排水芯のずれ等に使用すると便利です。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロータンクとフラッシュバルブ使用便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

挟み込みができるタイプです。 子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム詰め/EPDM 寸法D2(Φmm)32 材質(本体)黄銅製クロームメッキ
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンクや水槽などの貯水槽に使用します。 軽く置くだけで密栓できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム詰め/EPDM
1個
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。 六角棒レンチで締め込みができます。
材質本体/黄銅、パッキン/NBR 形状ニップル ねじM30×1.5
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅製
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

洗浄管と鋼管との接続用継手です。外ねじタイプ。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
1個
2,188 税込2,407
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅 形状エルボ
1個
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅 形状エルボ
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。 中フタは、ワンタッチ方式です。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン 材質本体・フタ:黄銅(クロムメッキ)、ネット:PE
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。 中フタは、ワンタッチ方式です。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン 材質本体・フタ:黄銅(クロムメッキ)、ネット:PE
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様装着刃:MB700K-6.3F 使用範囲(mm)4~32 適合パイプフレキ管、ステンレス管、銅管、真鍮管
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/黄銅製クロームメッキ 高さ(mm)25 材質(本体)黄銅製クロームメッキ 寸法H(mm)25 寸法D2(Φmm)32
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)