49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給水管用の袋ナットです。 給水管を確実に固定し、抜けを防止します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 寸法13
1個
859 税込945
3日以内出荷

樹脂管配管で流し台や洗面化粧台に。止水栓を固定する際の補強用です。。流し台や洗面化粧台の化粧板が薄く。ビスが効きにくく、止水栓がグラつく場合に最適です。軽量で加工しやすい樹脂製素材を採用し、。腐食の心配はありません。。寸法は100mm角で厚みが3mmあるので。しっかり止水栓を固定できます。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
1個
489 税込538
4日以内出荷

洗濯機排水金具VP・VU40用です。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS・CAC203、エルボ/TPO 適合配管VP・VU40用 商品タイプ床直結
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

配管をシングル・ダブル・管径や長さを問わず施工現場に合せ自由に固定・吊下げができます。 他方面に応用できるバンドです。
材質SGCC、亜鉛メッキ 寸法10
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。 真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ40/50
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。
材質PVC 仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

洗浄管と塩ビ管との接続用継手です。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質PVC
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
材質PVC 仕様VUスリーブ付
1個
669 税込736
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗浄管と塩ビ管(VP30)との接続用継手です。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質PVC 寸法32×30
1個
729 税込802
3日以内出荷

給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。 外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
タイプ塩ビパイプ40/50
1個
769 税込846
3日以内出荷

ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
付属品パッキン 材質本体/青銅製、プレート/SUS430 取付穴径(Φmm)(パネル)31 取付可能厚(mm)12
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。 外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430 取付穴径(Φmm)(パネル)31 取付可能厚(mm)17 面間寸法(mm)(取付穴)100
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

洗浄管と鋼管との接続用継手です。外ねじタイプ。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
1個
2,188 税込2,407
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

洗浄管と鋼管との接続用継手です。 船舶用内ねじタイプ洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430 取付穴径(Φmm)(パネル)31 取付可能厚(mm)17
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅 形状エルボ 寸法13 寸法d(Φmm)16.5
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅 寸法13 寸法d(Φmm)16.5
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ポリエチレン管の接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅 形状チーズ 寸法13 寸法d(Φmm)16.5
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ポリエチレン管の接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅 形状ソケット 寸法13 寸法d(Φmm)16.5
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ポリエチレン管の接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅 形状ソケット 寸法13 寸法d(Φmm)14.5
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅 形状エルボ 寸法13 寸法d(Φmm)14.5
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅 形状エルボ 寸法13 寸法d(Φmm)14.5
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅 寸法13 寸法d(Φmm)14.5
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅 寸法13 寸法d(Φmm)16.5
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430 取付穴径(Φmm)(パネル)31 取付可能厚(mm)12 面間寸法(mm)(取付穴)100
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質PVC
1個
969 税込1,066
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン管の接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅 形状チーズ 寸法13 寸法d(Φmm)14.5
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 塩ビ管との接着確認が床上から容易に行うことができます。
材質PVC 仕様VUスリーブ付、ビス付
1個
779 税込857
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅 形状エルボ 寸法13 寸法d(Φmm)16.5
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅 寸法13 寸法d(Φmm)14.5
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

青銅製の壁貫通用の継手です。 座金を締め付けるだけで固定できます。 必要な長さに切断して使用できます。
材質本体:青銅、ナット:黄銅 形状壁貫通ニップル 寸法(mm)(はさみこみ)90~160
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。 真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ50
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 ツバ付なので付属のビスで床面としっかり固定できます。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。 排水受け部はステンレス仕様で、ゴミが排水管に流れることを防止し、水はねを低減します。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304 寸法75
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

1個
329 税込362
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

80mm角のコンパクト設計となっており、 壁隅への設置でもスクエアタイプなので 省スペースで設置でき空間を有効利用できます!! 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS、エルボ/TPO
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

従来品と比べてツバ部の直径がΦ85からΦ119.5へと大きくなってます。床穴が大きな場合でも対応する事が可能。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS、エルボ/TPO
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷