124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
1個
389 税込428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:銅製クロームメッキ
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ステンレス両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質SUS304
1個
539 税込593
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ 呼び径25 ねじサイズR1 パイプ外径(Φmm)32.5
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

洗浄管支持金具のネジ棒です。長さを、施工現場に合わせて加工できます。
仕様●材質:黄銅製
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:銅製クロームメッキ
1個
519 税込571
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ステンレス両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:SUS304
1個
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポップアップ用の長さ調節に使用する直管です。T社製品に使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。銅管をフレキ等に変換するにロー付け作業が必要ありません。
材質黄銅製
1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
材質黄銅製
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミヤコネジ棒
洗浄管支持金具のネジ棒です。 長さを、施工現場に合わせて加工できます。
材質黄銅
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄管支持金具のナット付ネジ棒です。 高さ調節ができます。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。 外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。 外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄管と鋼管との接続用継手です。 船舶用内ねじタイプ洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

洗浄管と鋼管との接続用継手です。外ねじタイプ。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
1個
2,188 税込2,407
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅製
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

洗浄管支持金具のナット付ネジ棒です。高さ調節ができます。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
399 税込439
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
1個
779 税込857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄管と鋼管との接続用継手です。外ねじタイプ。洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗浄管と鋼管との接続用継手です。船舶用内ねじタイプ洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミヤコ防虫目皿
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじのステンレス防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16 商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

黄銅製のVP管用排水目皿です。《ご注意》目皿巣はネジ式です。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミヤコ防虫目皿
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 内ねじのステンレス防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

排水金具38を洗浄管32に変換が可能!。排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!。。ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

仕様砲金継手 材質青銅製 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

排水金具の無い洗面器用排水トラップです。 排水金具の接続ネジはG11/4です。 Sタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

排水管の吸気、通気口用に使用します。 内ネジタイプです。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防虫網付でトラップ機能付きです。 受水槽等の排水に便利です。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。 防虫網部は、ネジ式です。
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水管の吸気、通気口用に使用します。内ネジタイプです。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
1個
5,098 税込5,608
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗浄管支持金具の締込ナット、支持金具、支持棒です。 支持棒をカットして長さの調節が可能です。 ねじは、W1/4山20です。
材質黄銅製クロームメッキ、ビス:SUS304 穴径(Φmm)(ビス)4.2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷