カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(123)
    • 継手(77)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(52)
  • KITZ(キッツ)(25)
  • カクダイ(73)
  • アソー(23)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(119)
  • 吉年(112)
  • TRUSCO(25)
  • 互省製作所(2)
  • ニッタ(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • 三桂製作所(53)
  • SMC(1,042)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(626)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(359)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(185)
  • エスコ(171)
  • オンダ製作所(169)
  • RS PRO(169)
  • SK11(156)
呼び径(B)
  • 3/8(2)
  • 1/2(26)
  • 3/4(18)
  • 1(9)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(23)
  • PS(管用テーパ)(8)
  • PT(管用テーパ)(42)
種類
  • 種類エルボ(13)
  • 種類キャップ(3)
  • 種類ソケット(14)
  • 種類チーズ(14)
  • 種類ニップル(9)
  • 種類ブッシング(4)
  • 種類プラグ(2)
  • 種類ユニオン(5)
呼び径(A)
  • 13(31)
  • 15(3)
  • 20(20)
  • 25(16)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
材質
  • スチール(1)
  • (8)
  • 青銅(45)
  • 黄銅(真鍮)(27)
スチール・銅・青銅・黄銅(真鍮)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管用ねじ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッキ付アダプタ S5ABMシリーズ ミヤコメッキ付アダプタ S5ABMシリーズミヤコ
779税込857
1個
8日以内出荷
給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
ステンレス両ネジ 給水管 SUS304 S4AKSシリーズ ミヤコステンレス両ネジ 給水管 SUS304 S4AKSシリーズミヤコ
699税込769
1個
8日以内出荷
ステンレス両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:SUS304
両ネジ給水管 ミヤコ両ネジ給水管ミヤコ
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:銅製クロームメッキ
両ネジ給水管 S4AKシリーズ ミヤコ両ネジ給水管 S4AKシリーズミヤコ
519税込571
1個
8日以内出荷
両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:銅製クロームメッキ
レベルバンド M168LB_VUシリーズ ミヤコレベルバンド M168LB_VUシリーズミヤコ
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。《ご注意》VU管専用となります。
アズワン品番67-7269-74
ポップアップ用糸ネジ 直管 MHP6_32Xシリーズ ミヤコポップアップ用糸ネジ 直管 MHP6_32Xシリーズミヤコ
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
ポップアップ用の長さ調節に使用する直管です。T社製品に使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
ナット付ネジ棒 M61BNTシリーズ ミヤコナット付ネジ棒 M61BNTシリーズミヤコ
399税込439
1個
8日以内出荷
洗浄管支持金具のナット付ネジ棒です。高さ調節ができます。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
洗浄管支持金具ネジ棒 M61BNシリーズ ミヤコ洗浄管支持金具ネジ棒 M61BNシリーズミヤコ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
洗浄管支持金具のネジ棒です。長さを、施工現場に合わせて加工できます。
仕様●材質:黄銅製
内ネジアダプタ 船舶用 M135Eシリーズ ミヤコ内ネジアダプタ 船舶用 M135Eシリーズミヤコ
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
洗浄管と鋼管との接続用継手です。船舶用内ねじタイプ洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
外ネジアダプタ M135シリーズ ミヤコ外ネジアダプタ M135シリーズミヤコ
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
洗浄管と鋼管との接続用継手です。外ねじタイプ。洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
排水目皿 耐荷重 VP・VU兼用 MK19WGシリーズ ミヤコ排水目皿 耐荷重 VP・VU兼用 MK19WGシリーズミヤコ
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないでください。車が通るような場所には使用できません。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
耐熱防虫目皿排水トラップ HTVP・VU兼用 MB50TCシリーズ ミヤコ耐熱防虫目皿排水トラップ HTVP・VU兼用 MB50TCシリーズミヤコ
7,398税込8,138
1個
8日以内出荷
防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
防虫目皿排水トラップ MB50Cシリーズ ミヤコ防虫目皿排水トラップ MB50Cシリーズミヤコ
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
防虫網付でトラップ機能付きです。受水槽等の排水に便利です。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
内ネジカバー付アレスター M91Aシリーズ ミヤコ内ネジカバー付アレスター M91Aシリーズミヤコ
5,098税込5,608
1個
8日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。内ネジタイプです。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
ステンレス目皿 VP・VU兼用 M19WSシリーズ ミヤコステンレス目皿 VP・VU兼用 M19WSシリーズミヤコ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。
仕様●材質:SCS13
山型防虫目皿 内ネジ M19CYシリーズ ミヤコ山型防虫目皿 内ネジ M19CYシリーズミヤコ
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。内ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。網はハンドメイドのため、形状が異なることがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
内ネジステンレス製防虫目皿 M19CSシリーズ ミヤコ内ネジステンレス製防虫目皿 M19CSシリーズミヤコ
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。内ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/SCS13、アミ/SUS304
内ネジ防虫目皿 M19Cシリーズ ミヤコ内ネジ防虫目皿 M19Cシリーズミヤコ
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。内ねじのステンレス防虫目皿です。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
ビニール管用目皿 VP M19Aシリーズ ミヤコビニール管用目皿 VP M19Aシリーズミヤコ
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
黄銅製のVP管用排水目皿です。《ご注意》目皿巣はネジ式です。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
山型防虫目皿 外ネジ M18CYシリーズ ミヤコ山型防虫目皿 外ネジ M18CYシリーズミヤコ
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。外ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。網はハンドメイドのため、形状が異なることがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
外ネジステンレス製防虫目皿 M18CSシリーズ ミヤコ外ネジステンレス製防虫目皿 M18CSシリーズミヤコ
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。外ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/SCS13、アミ/SUS304
外ネジ防虫目皿 M18Cシリーズ ミヤコ外ネジ防虫目皿 M18Cシリーズミヤコ
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。外ねじのステンレス防虫目皿です。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
洗浄管調節支持金具セット ミヤコ洗浄管調節支持金具セットミヤコ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
洗浄管支持金具の締込ナット、支持金具、支持棒です。 支持棒をカットして長さの調節が可能です。 ねじは、W1/4山20です。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ、ビス:SUS304アズワン品番67-7255-36
三方ボールバルブ ミヤコ三方ボールバルブミヤコ
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
給水配管での管路切替え用です。 ソーラーから給湯器等への切替えに便利です。 おねじ仕様でコンパクト配管が可能です。 三方向の全閉はできません。 《ご注意》 全開、全閉でご使用ください。 弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~60℃アズワン品番67-7277-85
砲金内・外ネジソケット ミヤコ砲金内・外ネジソケットミヤコ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
異径管の接続に使用する青銅製継手です。寸法20×13、25×13、25×20の外ネジはライニング鋼管等の接続に使用されるコア継手対応となっています。
材質青銅製形状ソケット
ソロバン玉リング内ネジアダプタ ミヤコソロバン玉リング内ネジアダプタミヤコ
969税込1,066
1個
4日以内出荷
銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。銅管をフレキ等に変換するにロー付け作業が必要ありません。
材質黄銅製
フレアー式内ネジアダプタ ミヤコフレアー式内ネジアダプタミヤコ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅製
銅管ソケット火なしアダプタ ミヤコ銅管ソケット火なしアダプタミヤコ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
銅管エルボ火なしアダプタ ミヤコ銅管エルボ火なしアダプタミヤコ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
フレキ用銅管火なしアダプタ ミヤコフレキ用銅管火なしアダプタミヤコ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に便利です。
材質黄銅製
排水金具変換アダプタ ミヤコ排水金具変換アダプタミヤコ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
排水金具38を洗浄管32に変換が可能!排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
メッキ付アダプタ ミヤコメッキ付アダプタミヤコ
599税込659
1個
3日以内出荷
給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。 外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
オスメスロングアダプタ ミヤコオスメスロングアダプタミヤコ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
ステンレス両ネジ給水管 ミヤコステンレス両ネジ給水管ミヤコ
539税込593
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
ステンレス両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質SUS304
両ネジ給水管(FV用) ミヤコ両ネジ給水管(FV用)ミヤコ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ呼び径25ねじサイズR1パイプ外径(Φmm)32.5
両ネジ給水管 ミヤコ両ネジ給水管ミヤコ(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から8日以内出荷
両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
三方式ボールバルブ ミヤコ三方式ボールバルブミヤコ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
給水配管での管路切替え用です。 ソーラーから給湯器等への切替えに便利です。 おねじ仕様でコンパクト配管が可能です。 三方向の全閉はできません。
材質(本体)黄銅(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)0~60バルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.98寸法13
フラッシュタンク用オスメスアダプタ ミヤコフラッシュタンク用オスメスアダプタミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブ式のトイレからフラッシュ タンク式トイレにリフォームする場合には、給水管を 25Aから13Aにする必要があります。 そのため、従来はブッシングなどでサイズダウンを行い 接続していました。 フラッシュタンク用オスメスアダプタならツバ付なので 穴隠しの化粧用ワン座も不要です。
材質黄銅クロムメッキ
ポップアップ用糸ネジ直管 ミヤコポップアップ用糸ネジ直管ミヤコ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ポップアップ用の長さ調節に使用する直管です。 T社製品に使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
耐熱防虫目皿排水トラップ ミヤコ耐熱防虫目皿排水トラップミヤコ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。防虫網部は、ネジ式です。 ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら