カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(100)
    • 継手(77)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(50)
  • KITZ(キッツ)(23)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(113)
  • アソー(23)
  • フジトク(45)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(1)
  • 互省製作所(2)
  • TRUSCO(25)
  • 三桂製作所(52)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(626)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(356)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(185)
  • オンダ製作所(169)
  • SK11(156)
  • 十川ゴム(120)
  • 吉年(112)
  • 桑名金属工業(93)
  • PISCO(ピスコ)(83)
材質
  • スチール(1)
  • (8)
  • 青銅(45)
  • 黄銅(真鍮)(27)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(23)
  • PS(管用テーパ)(8)
  • PT(管用テーパ)(42)
呼び径(B)
  • 3/8(2)
  • 1/2(26)
  • 3/4(18)
  • 1(9)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
種類
  • 種類エルボ(13)
  • 種類キャップ(3)
  • 種類ソケット(14)
  • 種類チーズ(14)
  • 種類ニップル(9)
  • 種類ブッシング(4)
  • 種類プラグ(2)
  • 種類ユニオン(5)
呼び径(A)
  • 13(31)
  • 15(3)
  • 20(20)
  • 25(16)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
13・15・20・25・30・40・50
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管用ネジ」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砲金内・外ネジソケット ミヤコ砲金内・外ネジソケットミヤコ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
異径管の接続に使用する青銅製継手です。寸法20×13、25×13、25×20の外ネジはライニング鋼管等の接続に使用されるコア継手対応となっています。
材質青銅製形状ソケット
ソロバン玉リング内ネジアダプタ ミヤコソロバン玉リング内ネジアダプタミヤコ
969税込1,066
1個
4日以内出荷
銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。銅管をフレキ等に変換するにロー付け作業が必要ありません。
材質黄銅製
フレアー式内ネジアダプタ ミヤコフレアー式内ネジアダプタミヤコ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅製
銅管ソケット火なしアダプタ ミヤコ銅管ソケット火なしアダプタミヤコ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
銅管エルボ火なしアダプタ ミヤコ銅管エルボ火なしアダプタミヤコ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
フレキ用銅管火なしアダプタ ミヤコフレキ用銅管火なしアダプタミヤコ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に便利です。
材質黄銅製
排水金具変換アダプタ ミヤコ排水金具変換アダプタミヤコ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
排水金具38を洗浄管32に変換が可能!排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
メッキ付アダプタ ミヤコメッキ付アダプタミヤコ
599税込659
1個
3日以内出荷
給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。 外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
オスメスロングアダプタ ミヤコオスメスロングアダプタミヤコ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
ステンレス両ネジ給水管 ミヤコステンレス両ネジ給水管ミヤコ
539税込593
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
ステンレス両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質SUS304
両ネジ給水管(FV用) ミヤコ両ネジ給水管(FV用)ミヤコ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ呼び径25ねじサイズR1パイプ外径(Φmm)32.5
両ネジ給水管 ミヤコ両ネジ給水管ミヤコ(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から8日以内出荷
両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
三方式ボールバルブ ミヤコ三方式ボールバルブミヤコ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
給水配管での管路切替え用です。 ソーラーから給湯器等への切替えに便利です。 おねじ仕様でコンパクト配管が可能です。 三方向の全閉はできません。
材質(本体)黄銅(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)0~60バルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.98寸法13
フラッシュタンク用オスメスアダプタ ミヤコフラッシュタンク用オスメスアダプタミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブ式のトイレからフラッシュ タンク式トイレにリフォームする場合には、給水管を 25Aから13Aにする必要があります。 そのため、従来はブッシングなどでサイズダウンを行い 接続していました。 フラッシュタンク用オスメスアダプタならツバ付なので 穴隠しの化粧用ワン座も不要です。
材質黄銅クロムメッキ
ポップアップ用糸ネジ直管 ミヤコポップアップ用糸ネジ直管ミヤコ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ポップアップ用の長さ調節に使用する直管です。 T社製品に使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
耐熱防虫目皿排水トラップ ミヤコ耐熱防虫目皿排水トラップミヤコ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。防虫網部は、ネジ式です。 ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。
防虫目皿排水トラップ ミヤコ防虫目皿排水トラップミヤコ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
防虫網付でトラップ機能付きです。 受水槽等の排水に便利です。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。 防虫網部は、ネジ式です。
カバー付アレスター ミヤコカバー付アレスターミヤコ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。 内ネジタイプです。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
Pトラップ金具無 欧米仕様 ミヤコPトラップ金具無 欧米仕様ミヤコ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
排水金具の無い洗面器用排水トラップです。 排水金具の接続ネジはG11/4です。 Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ寸法32
Sトラップ金具無 欧米仕様 ミヤコSトラップ金具無 欧米仕様ミヤコ
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
排水金具の無い洗面器用排水トラップです。 排水金具の接続ネジはG11/4です。 Sタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ寸法32
止メ金具 ミヤコ止メ金具ミヤコ
739税込813
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
洗浄管支持金具の止め金具です。
材質ZDCクロームメッキ
ナット付ネジ棒 ミヤコナット付ネジ棒ミヤコ
309税込340
1個
3日以内出荷
洗浄管支持金具のナット付ネジ棒です。 高さ調節ができます。
材質黄銅製クロームメッキ
ネジ棒 ミヤコネジ棒ミヤコ
999税込1,099
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
洗浄管支持金具のネジ棒です。 長さを、施工現場に合わせて加工できます。
材質黄銅
洗浄管調節支持金具セット ミヤコ洗浄管調節支持金具セットミヤコ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
洗浄管支持金具の締込ナット、支持金具、支持棒です。 支持棒をカットして長さの調節が可能です。 ねじは、W1/4山20です。
材質黄銅製クロームメッキ、ビス:SUS304穴径(Φmm)(ビス)4.2
山型防虫目皿 ミヤコ山型防虫目皿ミヤコ
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 内ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。 また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
ステンレス防虫目皿 ミヤコステンレス防虫目皿ミヤコ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 内ねじのステンレス防虫目皿です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質本体/SCS13、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
防虫目皿 ミヤコ防虫目皿ミヤコ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 内ねじのステンレス防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
山型防虫目皿 ミヤコ山型防虫目皿ミヤコ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。 また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
ステンレス防虫目皿 ミヤコステンレス防虫目皿ミヤコ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじのステンレス防虫目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
材質本体/SCS13、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
防虫目皿 ミヤコ防虫目皿ミヤコ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじのステンレス防虫目皿です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
レベルバンド ミヤコレベルバンドミヤコ(1件のレビュー)
519税込571
1個
3日以内出荷
排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。 一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。 ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。
材質合金メッキ鋼板
フレアー式外ネジアダプタ ミヤコフレアー式外ネジアダプタミヤコ
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
フレアー式外ネジアダプタ ミヤコフレアー式外ネジアダプタミヤコ
359税込395
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
銅管内ネジアダプタ ミヤコ銅管内ネジアダプタミヤコ
969税込1,066
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
真鍮内・外ネジソケット ミヤコ真鍮内・外ネジソケットミヤコ
379税込417
1個
3日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質黄銅接続ねじRc×R形状ソケット
銅管ソケットアダプタ ミヤコ銅管ソケットアダプタミヤコ
339税込373
1個
3日以内出荷
給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト形状ソケットアダプタ
銅管水栓チーズ ミヤコ銅管水栓チーズミヤコ
899税込989
1個
3日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅形状チーズねじの種類Rp使用流体
ソロバン玉リング入片ネジエルボ ミヤコソロバン玉リング入片ネジエルボミヤコ
769税込846
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅形状エルボ
銅管水栓エルボ ミヤコ銅管水栓エルボミヤコ
849税込934特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅形状エルボパッキンなし接続ねじ種類Rp
内ネジアダプタ(船舶用) ミヤコ内ネジアダプタ(船舶用)ミヤコ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
洗浄管と鋼管との接続用継手です。 船舶用内ねじタイプ洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
壁用ネジ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら