カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(72)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(19)
  • SMC(1,408)
  • RS PRO(276)
  • エスコ(168)
  • PISCO(ピスコ)(124)
  • ニッタ(106)
  • リケン(95)
  • カクダイ(84)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(80)
  • フジトク(74)
  • コガネイ(73)
  • ベンカン機工(60)
  • オンダ製作所(59)
  • 千代田通商(50)
  • ベンカン(49)
  • 清水製作所[継手](48)
  • イハラサイエンス(45)
  • 東尾メック(44)
  • Aron(アロン化成)(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「管用継手 エルボ」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング入り片ネジエルボ M148RKGシリーズ ミヤコリング入り片ネジエルボ M148RKGシリーズミヤコ
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に適しています。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
仕様●材質:黄銅製
ソロバン玉リング入エルボ M148RKシリーズ ミヤコソロバン玉リング入エルボ M148RKシリーズミヤコ
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に適しています。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
仕様●材質:黄銅製
銅管逆座付水栓エルボ給湯用 M148GCP_15AXシリーズ ミヤコ銅管逆座付水栓エルボ給湯用 M148GCP_15AXシリーズミヤコ
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:青銅製
銅管エルボアダプタ給湯用 M148Aシリーズ ミヤコ銅管エルボアダプタ給湯用 M148Aシリーズミヤコ
739税込813
1個
8日以内出荷
給水、給湯関連設備の連結用継手として適しています。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》付属のパッキンを使用してください。
仕様●材質:本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
洗浄管エルボ M61Lシリーズ ミヤコ洗浄管エルボ M61Lシリーズミヤコ
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
洗浄管に使用するエルボ継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅製クロームメッキ
フレキ用座付エルボ ミヤコフレキ用座付エルボミヤコ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
トイレのリフォーム等で給水位置の変更に便利です。給水管を使用せずに直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らすことができ壁や床面から省スペースでの配管が可能です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、ビス/SUS304形状エルボ
送り座付フレキ用エルボ ミヤコ送り座付フレキ用エルボミヤコ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
壁側取付け外ネジを、PJ1/2、送り座付でトイレリフォームの際に便利なフレキ用エルボです。送り座の外径はΦ45、PJ1/2外ネジは送り座を付けても約21あるのでシールテープ(幅13)を巻いて壁内の継手に余裕をもって届く為、ねじ込み不足の心配もありません。既製品のS2TLPと組み合わせて配管がきれいに仕上がります。
形状エルボ
内ネジ座付水栓エルボ ミヤコ内ネジ座付水栓エルボミヤコ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
給水、給湯用の内ネジ座付水栓エルボです。
形状エルボ
銅管エルボ火なしアダプタ ミヤコ銅管エルボ火なしアダプタミヤコ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
フレキ用エルボ袋ナット付 ミヤコフレキ用エルボ袋ナット付ミヤコ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のフリーチューブ用エルボ袋ナット付です。 流し台等の浄水器、食洗機等の接続に便利です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR寸法13
フレキ用エルボ両ナット付(小曲) ミヤコフレキ用エルボ両ナット付(小曲)ミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
両ナット式L型継手。 狭小部の給水、給湯配管に便利です。 洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
フレキ用エルボ袋ナット付(小曲) ミヤコフレキ用エルボ袋ナット付(小曲)ミヤコ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
片ナット式L型継手。 狭小部の給水、給湯配管に便利です。 洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。 従来品に比べ、芯寸法で約11mm短くする事ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法L(mm)33
フレキ用エルボ袋ナット付 ミヤコフレキ用エルボ袋ナット付ミヤコ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
給水、給湯用のフリーチューブ用エルボ袋ナット付です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR寸法D2G3/4
フレキ用エルボ ミヤコフレキ用エルボミヤコ
739税込813
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のフリーチューブ用エルボです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
フレキ用エルボ ミヤコフレキ用エルボミヤコ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のフリーチューブ用エルボです。
材質青銅(クロムメッキ)寸法20×13寸法L(mm)35寸法H(mm)31
樹脂・銅管用同径エルボセット ミヤコ樹脂・銅管用同径エルボセットミヤコ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅形状エルボ
ホース・銅管用同径エルボセット ミヤコホース・銅管用同径エルボセットミヤコ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ツインホース・グッドホースと銅管をL曲げに接続する際に使用します。
材質リン脱酸銅、黄銅
樹脂・銅管用エルボセット ミヤコ樹脂・銅管用エルボセットミヤコ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅形状エルボ
ホース・銅管用エルボセット ミヤコホース・銅管用エルボセットミヤコ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ツインホース・グッドホースと銅管をL曲げに接続する際に使用します。
材質リン脱酸銅、黄銅
外ネジ座付水栓エルボ ミヤコ外ネジ座付水栓エルボミヤコ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
給水、給湯用の外ネジ座付水栓エルボです。
材質青銅(クロムメッキ)形状エルボ寸法13
内ネジ逆座付水栓エルボ ミヤコ内ネジ逆座付水栓エルボミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
給水、給湯用の内ネジ逆座付水栓エルボです。
材質青銅(クロムメッキ)寸法d1Rp1/2
銅管エルボ(45°) ミヤコ銅管エルボ(45°)ミヤコ
259税込285
1個
3日以内出荷
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅形状45°エルボ
銅管エルボ(90°) ミヤコ銅管エルボ(90°)ミヤコ
619税込681
1個
3日以内出荷
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅形状90°エルボ
銅管エルボ(90°) ミヤコ銅管エルボ(90°)ミヤコ(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅形状90°エルボ
樹脂管用両側竹の子エルボ ミヤコ樹脂管用両側竹の子エルボミヤコ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用する両側竹の子エルボです。 12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
ソーラーエルボオス ミヤコソーラーエルボオスミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅形状エルボ寸法13寸法d(Φmm)16.5
ソーラーエルボメス ミヤコソーラーエルボメスミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅形状エルボ寸法13寸法d(Φmm)16.5
洗浄管エルボ45° ミヤコ洗浄管エルボ45°ミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
洗浄管に使用するエルボ継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
洗浄管エルボ90°異径 ミヤコ洗浄管エルボ90°異径ミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
洗浄管に使用するエルボ継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
洗浄管エルボ90° ミヤコ洗浄管エルボ90°ミヤコ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
洗浄管に使用するエルボ継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ) ミヤコユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ)ミヤコ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)17面間寸法(mm)(取付穴)100
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ) ミヤコユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ)ミヤコ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)17
外ネジユニットエルボ ミヤコ外ネジユニットエルボミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用エルボ(外ネジ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
銅管用ユニットエルボ(片ルーズ) ミヤコ銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)ミヤコ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
ユニットエルボ(片ルーズ) ミヤコユニットエルボ(片ルーズ)ミヤコ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニットエルボ(片ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ) ミヤコユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ)ミヤコ
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)12面間寸法(mm)(取付穴)100
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ) ミヤコユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ)ミヤコ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)12
銅管用ユニットエルボ(両ルーズ) ミヤコ銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)ミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)13
ユニットエルボ(両ルーズ) ミヤコユニットエルボ(両ルーズ)ミヤコ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用エルボ(両ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)13
水栓柱(給水栓エルボ) ミヤコ水栓柱(給水栓エルボ)ミヤコ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。 シンプルなデザイン。 塩ビ製ですので錆びの心配がありません。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム形状エルボ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら