55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト 形状ソケットアダプタ
1個
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用する薬材です。 母材(銅管)の酸化物を速やかに取除く強力なクリーン性を有します。
容量(mL)100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
材質黄銅製
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ユニオン 材質黄銅製 仕様給湯用銅管継手 その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。 種類銅管用継手
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
1個
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。 材質鉄製 形状ユニオン 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給水栓と銅管との接続用砲金継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 材質青銅 形状チーズ 種類銅管用継手 ねじの種類Rp 使用流体 寸法Rp1/2 接続ねじ種類Rp
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様給湯用銅管継手 その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。 材質青銅製 形状ユニオン 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン 材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ 形状エルボ 取付穴径(Φmm)(パネル)28 取付可能厚(mm)13
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン 材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ 形状エルボ 取付穴径(Φmm)(パネル)28 取付可能厚(mm)18
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 材質青銅製 形状ソケット 種類銅管用継手 寸法d(Φmm)16 寸法Rp1/2 接続ねじ種類Rp
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 材質青銅製 形状エルボ 種類銅管用継手 寸法Rp1/2 接続ねじ種類Rp
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン 材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ 寸法15.88×1/2 取付穴径(Φmm)(パネル)30 取付可能厚(mm)12
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。 壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス 材質黄銅
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管専用のろう付用材料を使用してください。銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:リン脱酸銅
1個
129 税込142
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

給水、給湯関連設備の連結用継手として適しています。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》付属のパッキンを使用してください。
仕様●材質:本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
1個
739 税込813
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給水、給湯関連設備の連結用継手として適しています。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》付属のパッキンを使用してください。
仕様●材質:本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
1個
419 税込461
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

給水栓と銅管との接続用砲金継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:青銅製
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水栓と銅管との接続用砲金継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:青銅製
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。壁面、床面を貫通する取出し金具です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製●※パッキン、ビス付
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。 500gは多いという方に、内容量35gの少量タイプです。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い 容量(g)35 耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.9 主成分Ag3.5%/Sn残部 比重7.39 引張強度(N/mm2)(参考値)33.9 溶融温度(℃)(固相線)221、(液相線)221
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い、フラックス含有量:1%~1.5% 容量(g)500 耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8 主成分Ag3.5%/Sn残部 比重7.31 引張強度(N/mm2)(参考値)33.8 溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
1個
13,980 税込15,378
当日出荷