カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(48)
    • 継手(32)
    • 浴室用品(1)
    • 水栓(12)
  • 科学研究・開発用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • TBC(タブチ)(16)
  • イノアック住環境(3)
  • カクダイ(19)
  • 未来工業(9)
  • 東洋フィッティング(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • ノーブランド(2)
  • 東尾メック(74)
  • 前澤給装工業(47)
  • ベンカン(31)
  • オンダ製作所(20)
  • エスコ(9)
  • リンナイ(7)
  • アズビル金門(6)
  • アズワン(5)
  • アカギ(5)
  • ノーリツ(4)
  • KITZ(キッツ)(3)
種類
  • 種類エルボ(9)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類ソケット(9)
  • 種類チーズ(2)
  • 種類ニップル(2)
  • 種類ユニオン(4)
  • 種類レジューサー(1)
呼び径(A)
  • 13(6)
  • 15(2)
  • 20(5)
  • 25(3)
材質
  • スチール(1)
  • (13)
  • 青銅(13)
  • 黄銅(真鍮)(7)
呼び径(B)
  • 3/8(2)
  • 1/2(17)
  • 3/4(11)
  • 1(4)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「給湯管」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆止弁付ボールバルブ コア付 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBXKシリーズ ミヤコ逆止弁付ボールバルブ コア付 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBXKシリーズミヤコ
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。逆止弁最低作動圧2.9KPa。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~40℃●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7282-75
逆止弁付ボールバルブ コア付 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBXKシリーズ ミヤコ逆止弁付ボールバルブ コア付 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBXKシリーズミヤコ
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。逆止弁最低作動圧2.9KPa。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~40℃●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7282-76
ユニット用ツギタシ 銅管用 M340C_15.88Xシリーズ ミヤコユニット用ツギタシ 銅管用 M340C_15.88Xシリーズミヤコ
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。壁面、床面を貫通する取出し金具です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製●※パッキン、ビス付
500GMBソルダー M171Gシリーズ ミヤコ500GMBソルダー M171Gシリーズミヤコ
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。《ご注意》使用条件は、銅管の呼び径34.92以下、流体温度は100℃以下です。ろう付温度は260℃以上です。
アズワン品番67-7269-79
銅管キャップ給湯用 M154Kシリーズ ミヤコ銅管キャップ給湯用 M154Kシリーズミヤコ
129税込142
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管専用のろう付用材料を使用してください。銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:リン脱酸銅
給湯用銅管 M150シリーズ ミヤコ給湯用銅管 M150シリーズミヤコ
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
銅管ソケットアダプタ給湯用 M150Aシリーズ ミヤコ銅管ソケットアダプタ給湯用 M150Aシリーズミヤコ
419税込461
1個
8日以内出荷
給水、給湯関連設備の連結用継手として適しています。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》付属のパッキンを使用してください。
仕様●材質:本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
銅管水栓チーズ給湯用 M149Cシリーズ ミヤコ銅管水栓チーズ給湯用 M149Cシリーズミヤコ
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:青銅製
銅管逆座付水栓エルボ給湯用 M148GCP_15AXシリーズ ミヤコ銅管逆座付水栓エルボ給湯用 M148GCP_15AXシリーズミヤコ
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
仕様●材質:青銅製
銅管エルボアダプタ給湯用 M148Aシリーズ ミヤコ銅管エルボアダプタ給湯用 M148Aシリーズミヤコ
739税込813
1個
8日以内出荷
給水、給湯関連設備の連結用継手として適しています。ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。《ご注意》付属のパッキンを使用してください。
仕様●材質:本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
三方ボールバルブ ミヤコ三方ボールバルブミヤコ
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
給水配管での管路切替え用です。 ソーラーから給湯器等への切替えに便利です。 おねじ仕様でコンパクト配管が可能です。 三方向の全閉はできません。 《ご注意》 全開、全閉でご使用ください。 弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~60℃アズワン品番67-7277-85
銅管ソケット火なしアダプタ ミヤコ銅管ソケット火なしアダプタミヤコ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
銅管エルボ火なしアダプタ ミヤコ銅管エルボ火なしアダプタミヤコ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
フレキ用銅管火なしアダプタ ミヤコフレキ用銅管火なしアダプタミヤコ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に便利です。
材質黄銅製
三方式ボールバルブ ミヤコ三方式ボールバルブミヤコ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
給水配管での管路切替え用です。 ソーラーから給湯器等への切替えに便利です。 おねじ仕様でコンパクト配管が可能です。 三方向の全閉はできません。
材質(本体)黄銅(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)0~60バルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.98寸法13
逆止弁付ボールバルブ コア付 ミヤコ逆止弁付ボールバルブ コア付ミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。 管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。 塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。 給湯器一次側配管に最適です。 (日水協検査合格証紙付) 。
最高使用圧力(MPa)0.98材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~40作動圧力(kpa)2.9バルブ種類ボールバルブ
ワンロック 内ネジ ミヤコワンロック 内ネジミヤコ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
給湯器と架橋ポリエチレン管を接続する継手です。 接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。
材質黄銅
床上型ユニット取出金具 ミヤコ床上型ユニット取出金具ミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(床上用)です。 立上り管のガイドがあり配管が安定します。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス×3材質本体/黄銅製クロームメッキ寸法13
銅管用ユニット取出金具 ミヤコ銅管用ユニット取出金具ミヤコ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。 壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品パッキン、ビス材質黄銅
銅管用ユニット取出金具 ミヤコ銅管用ユニット取出金具ミヤコ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ寸法15.88×1/2取付穴径(Φmm)(パネル)30取付可能厚(mm)12
銅管用ユニットエルボ(片ルーズ) ミヤコ銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)ミヤコ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
銅管用ユニットエルボ(両ルーズ) ミヤコ銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)ミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)13
銅管用MBハイフラックス ミヤコ銅管用MBハイフラックスミヤコ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用する薬材です。 母材(銅管)の酸化物を速やかに取除く強力なクリーン性を有します。
容量(mL)100
銅管ソケットアダプタ ミヤコ銅管ソケットアダプタミヤコ
339税込373
1個
3日以内出荷
給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト形状ソケットアダプタ
銅管エルボアダプタ ミヤコ銅管エルボアダプタミヤコ(1件のレビュー)
579税込637
1個
3日以内出荷
給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト
MKソルダーゲートバルブ ミヤコMKソルダーゲートバルブミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
一般住宅の給水給湯用、ソーラー用のバルブです。銅管用。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質(本体)青銅バルブ種類ゲートバルブ材質(ステム)黄銅
銅管キャップ(深型) ミヤコ銅管キャップ(深型)ミヤコ(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
種類銅管用継手形状キャップ材質リン脱酸銅仕様給湯用銅管継手
銅管レジューサー 異径 ミヤコ銅管レジューサー 異径ミヤコ(1件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状レジューサー仕様給湯用銅管継手種類銅管用継手
銅管ソケット 異径 ミヤコ銅管ソケット 異径ミヤコ(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手
銅管チーズ 異径 ミヤコ銅管チーズ 異径ミヤコ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状チーズ種類銅管用継手
銅管エルボ(45°) ミヤコ銅管エルボ(45°)ミヤコ
479税込527
1個
当日出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状エルボ種類銅管用継手
銅管エルボ 異径 ミヤコ銅管エルボ 異径ミヤコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状エルボ種類銅管用継手
銅管外ネジソケット ミヤコ銅管外ネジソケットミヤコ
569税込626特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質青銅製形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類R
銅管外ネジアダプタ 異径 ミヤコ銅管外ネジアダプタ 異径ミヤコ
899税込989
1個
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
銅管外ネジアダプタ M154 ミヤコ銅管外ネジアダプタ M154ミヤコ(8件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
銅管BCユニオン ミヤコ銅管BCユニオンミヤコ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質青銅製形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
銅管FCユニオン ミヤコ銅管FCユニオンミヤコ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質鉄製形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
銅管ユニオン ミヤコ銅管ユニオンミヤコ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
形状ユニオン材質黄銅製仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。種類銅管用継手
銅管内ネジアダプタ 異径 ミヤコ銅管内ネジアダプタ 異径ミヤコ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
銅管内ネジアダプタ M153 ミヤコ銅管内ネジアダプタ M153ミヤコ(7件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら