材質黄銅製
形状ソケット
種類銅管用継手
寸法D(Φmm)28
寸法L2(mm)12
寸法W(mm)12.3
適合工具専用工具/M136L
接続ねじ種類PJ
水栓パイプの嵩上げができ、洗い場を広く使用できます。
材質黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法13
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
大便器用の両アジャスト洗浄管です。
洗浄管の短い時に継ぎ足してつかいます。
材質黄銅管クロームメッキ
大便器用の片アジャスト洗浄管です。
洗浄管の短い時に継ぎ足してつかいます。
材質黄銅管クロームメッキ
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。
既存の連結管に継ぎ足して使用します。
取付位置が袋ナット側ですので、モンキー、モーターレンチでの作業で済みます。
材質本体/黄銅、パッキン/NBR
形状ニップル
ねじW38山16
大便器用の片アジャスト洗浄管です。洗浄管の短い時に継ぎ足してつかいます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。既存の連結管に継ぎ足して使用します。取付位置が袋ナット側ですので、モンキー、モーターレンチでの作業で済みます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:本体/黄銅製、パッキン/NBR
市販の自在パイプを継ぎ足すことで。吐水位置が自由に調整できます。自在水栓、横自在水栓等の本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
市販の自在パイプを継ぎ足すことで。吐水位置が自由に調整できます。自在水栓、横自在水栓等の本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
関連キーワード