カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(73)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(2)
  • 新コスモス電機(5)
  • 神栄テクノロジー(2)
  • アズワン(9)
  • カルモア(1)
  • 近江オドエアーサービス(7)
  • ニッぺ(日本ペイント)(77)
  • 八興(58)
  • GAONA(ガオナ)(54)
  • 関西ペイント(50)
  • ペンギンワックス(44)
  • 三彩化工(39)
  • エスケー化研(36)
  • アウス(24)
  • ロックペイント(23)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(23)
  • ミドリ安全(19)
  • 旭エンジニアリング(18)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「臭気」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pトラップ アフレ付 M7Aシリーズ ミヤコPトラップ アフレ付 M7Aシリーズミヤコ
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。排水管の臭気を防止します。Pタイプ、真鍮製。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
Sトラップ樹脂製 M6Vシリーズ ミヤコSトラップ樹脂製 M6Vシリーズミヤコ
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用排水トラップ。排水管の臭気を防止します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。排水トラップに応力がかからないように配管してください。
仕様●主材質:ABS
掃除口付 アフレ付 ミヤコ掃除口付 アフレ付ミヤコ
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。U管部のプラグを外し掃除ができます。排水管の臭気を防止します。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないで下さい。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
MJゴム MJ-7シリーズ ミヤコMJゴム MJ-7シリーズミヤコ
279税込307
1個
8日以内出荷
排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。排水管からの臭気上りを防止します。水をつけると挿入しやすくなります。《ご注意》ゴム部には接着剤をご使用にならないでください。Pトラップには、使用しないで下さい。
耐熱防虫目皿排水トラップ HTVP・VU兼用 MB50TCシリーズ ミヤコ耐熱防虫目皿排水トラップ HTVP・VU兼用 MB50TCシリーズミヤコ
7,398税込8,138
1個
8日以内出荷
防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
防虫目皿排水トラップ MB50Cシリーズ ミヤコ防虫目皿排水トラップ MB50Cシリーズミヤコ
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
防虫網付でトラップ機能付きです。受水槽等の排水に便利です。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
電気温水器トラップ 袋ナット付 VP・VU兼用 M5FPシリーズ ミヤコ電気温水器トラップ 袋ナット付 VP・VU兼用 M5FPシリーズミヤコ
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
電気温水器やボイラーなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU兼用
仕様●材質:本体/鋳鉄
電気温水器トラップ ネジ込式 M5FEシリーズ ミヤコ電気温水器トラップ ネジ込式 M5FEシリーズミヤコ
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
電気温水器やボイラーなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
仕様●材質:鋳鉄
流しトラップ2861 M14Sシリーズ ミヤコ流しトラップ2861 M14Sシリーズミヤコ
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
キッチン用の排水トラップ封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。取付対応厚み最大1.5mm。取付けには専用工具M14SKUがあります。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。60℃以上の湯が流れる場所では使用しないでください。流しトラップは、メーカーによっては合わないものがありますので寸法をご確認ください。
仕様●材質:本体/PPアズワン品番67-7253-44
ボトルトラップ ミヤコボトルトラップミヤコ
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
トラップ形状がボトルになっているので、見た目がすっきりとします。 排水管の臭気を防止します。 Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキアズワン品番67-7253-58
MB式横型洗濯機排水トラップ ミヤコMB式横型洗濯機排水トラップミヤコ
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
トラップのリブでごみの流出を低減します。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU50兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-51
MBカセット式洗濯機排水トラップ ミヤコMBカセット式洗濯機排水トラップミヤコ
5,898税込6,488
1個
8日以内出荷
トラップのリブでごみの流出を低減します。 75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU75兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-49
流し台トラップ ミヤコ流し台トラップミヤコ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。二層シンク用です。取付対応厚み最大1.5mm。取付には専用工具M14JKがあります。
材質本体/PP
流し台トラップ ミヤコ流し台トラップミヤコ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。取付対応厚み最大1.5mm。取付には専用工具M14JKがあります。
材質本体/PP
洗濯機排水トラップ ミヤコ洗濯機排水トラップミヤコ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
本体は黄銅製クロームメッキ仕上げなので安心して取付できます。電動工具で取り付けてもツバが割れる心配はございません。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。封水50ミリで臭気上がりを防止します。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。
材質本体/黄銅、エルボ/TPO
洗濯機トラップ用ゴムキャップ ミヤコ洗濯機トラップ用ゴムキャップミヤコ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
未入居時や、洗濯機を使わなくなった時に使用するゴムキャップです。 エルボの代わりにゴムキャップを使用することで、臭気を防ぎます。
適合MB44KLR・MB44R・MB44RM・MB44KLC・MB44C・MB44CM・MB44KLCW・MB44CW・MB44CWM・MB44CWH・MB44CWHM・MB44AM-50材質EPDM寸法50
排水ホース用アダプタ ミヤコ排水ホース用アダプタミヤコ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
内径Φ38の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ40/50
排水ホース用アダプタ ミヤコ排水ホース用アダプタミヤコ(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ40/50
排水ホース用アダプタ ミヤコ排水ホース用アダプタミヤコ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
内径Φ38の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ50
排水ホース用アダプタ ミヤコ排水ホース用アダプタミヤコ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ50
排水ホース用アダプタ モレス ミヤコ排水ホース用アダプタ モレスミヤコ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
内径Φ30排水ホース専用アダプタです。 樹脂リングと特殊パッキンで、しっかりと排水ホースを固定します排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ50最高使用温度(℃)40
MJゴム兼用 ミヤコMJゴム兼用ミヤコ(1件のレビュー)
249税込274
1個
3日以内出荷
排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。 排水管からの臭気上りを防止します。 水をつけると挿入しやすくなります。
材質NR、スリーブ/ABSタイプVP・VU兼用
MJゴムVU用 ミヤコMJゴムVU用ミヤコ
589税込648
1個
3日以内出荷
排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。 排水管からの臭気上りを防止します。 水をつけると挿入しやすくなります。
適合(トラップ)TOTO-A-542材質NR寸法(mm)56×542適合パイプVU50
MJゴム兼用 ミヤコMJゴム兼用ミヤコ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。 排水管からの臭気上りを防止します。 水をつけると挿入しやすくなります。
材質CRスポンジゴム
耐熱排水トラップ キャップ付 ミヤコ耐熱排水トラップ キャップ付ミヤコ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
養生キャップで、マンションやアパートの入居前等に、排水管からの臭気上がりを防止します。 エコキュート・電気温水器用の耐熱トラップです。 毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
耐熱防虫目皿排水トラップ ミヤコ耐熱防虫目皿排水トラップミヤコ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。防虫網部は、ネジ式です。 ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。
排水トラップ角型 ミヤコ排水トラップ角型ミヤコ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。 目皿枠寸法は、タイル目地幅を考慮した98です。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。 風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 丸型はMB50があります。
材質黄銅、ABS寸法98×75
防虫目皿排水トラップ ミヤコ防虫目皿排水トラップミヤコ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
防虫網付でトラップ機能付きです。 受水槽等の排水に便利です。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。 防虫網部は、ネジ式です。
排水トラップ ミヤコ排水トラップミヤコ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 目皿(巣)は、ねじ込式です。 VP、VU75には角型MB50Kもあります。
材質枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
洗濯機排水トラップ ミヤコ洗濯機排水トラップミヤコ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU50商品タイプ床直結
洗濯機排水トラップ(横引) ミヤコ洗濯機排水トラップ(横引)ミヤコ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
75サイズで大排水量を確保しました。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
寸法VU・VP50材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
洗濯機排水トラップ ミヤコ洗濯機排水トラップミヤコ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPOタイプビス有り寸法VU・VP75耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
洗濯機排水トラップ ミヤコ洗濯機排水トラップミヤコ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品バンド、インナー、キャップ材質本体:ABS、エルボ:TPOタイプビス無し寸法VU・VP75耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU・VP75商品タイプ床直結
フラット型洗濯機排水トラップ ミヤコフラット型洗濯機排水トラップミヤコ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
未使用の際はキャップで防臭でき、床面がフラットになるのでスペースを有効に利用できます。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品インナー、ビス材質本体:ABS、ゴムホルダー:CR、キャップABS寸法VU50
臭気とめ吉 ミヤコ臭気とめ吉ミヤコ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
洗濯機排水口と排水ホースの隙間からの臭気を防止します。 既設の洗濯機排水金具(トラップのないタイプ)に簡単に接続できます。 洗濯機排水金具ツバ外径Φ85以下に対応。 ホコリが付着しにくい帯電防止剤入り。
付属品バンド、インナー、ビス材質TPOホワイトグレー寸法50
洗濯機排水トラップ コパン ミヤコ洗濯機排水トラップ コパンミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
120mm幅のコンパクト設計で、従来品と同じ幅で設置が可能です。 コパンの容量は150ccで水滴に換算すると、約4000滴になります。 これは、毎秒1滴程度の漏水の場合だと約1時間相当となります。 トレイは、ナットを外すだけで脱着でき簡単にお手入れができます。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 トレイ・ゴムエルボ・バンド・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPOホワイトグレー寸法VP・VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP・VU50商品タイプ床直結
クリーン型洗濯機排水トラップ ツバ広型 ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップ ツバ広型ミヤコ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
業界初!VP・VU65用洗濯機排水トラップが寸法追加で登場。 床穴を少し大きくあけてしまった場合でも、MB44CWに比べビス止め位置がΦ88からΦ103と広いため対応できます。 カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップミヤコ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
寸法VP・VU50材質本体:ABS、エルボ:TPO付属品バンド、インナー、キャップ、ビス耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップミヤコ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU50用商品タイプ床直結
ワンナップ掃除口(目皿付) ミヤコワンナップ掃除口(目皿付)ミヤコ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら