33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ 適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

洗濯機排水口と排水ホースの隙間からの臭気を防止します。 既設の洗濯機排水金具(トラップのないタイプ)に簡単に接続できます。 洗濯機排水金具ツバ外径Φ85以下に対応。 ホコリが付着しにくい帯電防止剤入り。
付属品バンド、インナー、ビス 材質TPO ホワイトグレー 寸法50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

オーバーフロー無し手洗器用排水トラップ。 排水管の臭気を防止する。Sタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

養生キャップで、マンションやアパートの入居前等に、排水管からの臭気上がりを防止します。 エコキュート・電気温水器用の耐熱トラップです。 毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーロー製の洗面器用の排水パイプです。 排水管の臭気を防止します。 Sトラップ、樹脂製。
材質ABS 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)55.5
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

75サイズで大排水量を確保しました。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
寸法VU・VP50 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラップ形状がボトルになっているので、見た目がすっきりとします。 排水管の臭気を防止します。 Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ アズワン品番67-7253-58
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO 寸法VU50 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VU50用 商品タイプ床直結
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフロー付洗面器用排水トラップ。 排水管の臭気を防止します。Sタイプ、樹脂製です。
材質ABS 寸法32
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

オーバーフロー無し手洗器用排水トラップ。排水管の臭気を防止する。 Pタイプ、真鍮製排水管との接合部にはM135V、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法L(mm)150 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラップ形状がボトルになっているので、見た目がすっきりとします。 排水管の臭気を防止します。 Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法25 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO 寸法VU50 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VU50 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO タイプビス有り 寸法VU・VP75 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。排水管の臭気を防止します。Sタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品バンド、インナー、キャップ 材質本体:ABS、エルボ:TPO タイプビス無し 寸法VU・VP75 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VU・VP75 商品タイプ床直結
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

本体部はこれまでにないスクエアタイプのスタイリッシュなデザイン。 80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ 適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。 排水管の臭気を防止します。Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ32の洗面器(混合栓)用排水Pトラップです。 引棒ガイド付。 引棒はツマミを引いて(上げる)排水栓が閉まり、押す(下げる)と栓が開きます。 トラップ形状がボトルになっているので、見た目がすっきりとします。 排水管の臭気を防止する。Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

120mm幅のコンパクト設計で、従来品と同じ幅で設置が可能です。 コパンの容量は150ccで水滴に換算すると、約4000滴になります。 これは、毎秒1滴程度の漏水の場合だと約1時間相当となります。 トレイは、ナットを外すだけで脱着でき簡単にお手入れができます。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 トレイ・ゴムエルボ・バンド・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO ホワイトグレー 寸法VP・VU50 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP・VU50 商品タイプ床直結
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

オーバーフロー付洗面器用排水トラップ。 排水管の臭気を防止します。 掃除口付です。Sタイプ、樹脂製。
材質ABS 寸法32
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
寸法VP・VU50 材質本体:ABS、エルボ:TPO 付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未使用の際はキャップで防臭でき、床面がフラットになるのでスペースを有効に利用できます。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品インナー、ビス 材質本体:ABS、ゴムホルダー:CR、キャップABS 寸法VU50
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

オーバーフロー付洗面器用排水トラップ。排水管の臭気を防止します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。排水トラップに応力がかからないように配管してください。
仕様●主材質:ABS
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。 U管部のプラグを外し掃除ができます。排水管の臭気を防止します。Sタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。 U管部のプラグを外し掃除ができます。 排水管の臭気を防止します。Pタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

トラップのリブでごみの流出を低減します。 75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU75兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO アズワン品番67-7249-49
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。排水管の臭気を防止します。Pタイプ、真鍮製。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラップのリブでごみの流出を低減します。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU50兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO アズワン品番67-7249-51
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

業界初!VP・VU65用洗濯機排水トラップが寸法追加で登場。 床穴を少し大きくあけてしまった場合でも、MB44CWに比べビス止め位置がΦ88からΦ103と広いため対応できます。 カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。排水管からの臭気上りを防止します。水をつけると挿入しやすくなります。《ご注意》ゴム部には接着剤をご使用にならないでください。Pトラップには、使用しないで下さい。
1個
279 税込307
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。U管部のプラグを外し掃除ができます。排水管の臭気を防止します。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないで下さい。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。 排水管からの臭気上りを防止します。 水をつけると挿入しやすくなります。
材質CRスポンジゴム
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。 排水管からの臭気上りを防止します。 水をつけると挿入しやすくなります。
適合(トラップ)TOTO-A-542 材質NR 寸法(mm)56×542 適合パイプVU50
1個
589 税込648
3日以内出荷