一般家庭の止水栓開閉用の工具です。
材質(本体)SWRM
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
樹脂管配管で流し台や洗面化粧台に。止水栓を固定する際の補強用です。。流し台や洗面化粧台の化粧板が薄く。ビスが効きにくく、止水栓がグラつく場合に最適です。軽量で加工しやすい樹脂製素材を採用し、。腐食の心配はありません。。寸法は100mm角で厚みが3mmあるので。しっかり止水栓を固定できます。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが。掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、万が一洗濯機給水ホースが。外れた場合でも自動で給水を停止します。
材質黄銅製クロームメッキ
取付ねじW26
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
アングル・ストレート止水栓の長いニップルが不要な場合、本体に取付け、床や壁にしっかり固定できます。
12mmの六角レンチで止水栓にねじ込めるので取付けが簡単です。
化粧座付なので安定度が増し、化粧カバーも不要です。
材質黄銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
壁や床から止水栓やフレキ管をコンパクトに接続できる。送り座付のニップルです。直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らす事ができ。送り座で調整も可能です。壁からフレキ等で配管できます
材質黄銅製クロームメッキ
形状ニップル
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
単水栓や立型自在水栓、。キッチンシンク用水栓の補強用です。。。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、。腐食の心配はありません!。。。厚みは60×60×25×5Tが5、。65×65×30・65×65×38・65×200×38が10で。しっかりと水栓を固定出来ます。。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
緊急止水機能の付いた水栓や壁コンセント水栓に接続しホースから排水溝への通水テストが容易に出来ます。
壁コンセント水栓にワンタッチで着脱でき、作業が楽々です。
材質本体/POM、ホース/PVC
ホース長さ(m)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法13
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
止水栓周りの配管の角度調整に最適です。
止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。
45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
寸法13
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキ ン/NBR
止水栓周りの配管の角度調整に最適です。止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。分岐はフレキ接続が可能なので食洗機や浄水器などを増設するのに最適です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状チーズ
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。
止水栓のスピンドル部を外し、取付けるだけで接続できます。
本体がハンドルの働きをし、止水もできます。
スピンドル型。
日水協検査合格証紙付。
寸法13
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
トイレのリフォーム等で給水位置の変更に便利です。給水管を使用せずに直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らすことができ壁や床面から省スペースでの配管が可能です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、ビス/SUS304
形状エルボ
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
給水の逆流を防止するための逆止弁です。
内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。
出荷時流水方向オス→メス 。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
最高使用温度(℃)80
フラッシュバルブ式トイレからフラッシュタンク式にリモデルする時などフラッシュバルブ25Aを13Aに変換する際に使用します。
FV用ニップルを取り外した後、止水栓を最短で配管できます。ツバがあるので壁面の穴を隠せます。六角レンチで施工ができます。
材質黄銅クロムメッキ
寸法25×13
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
分岐水栓、食洗器用バルブ、通水検査時等の止水キャップです。
リング付ボールチェーンが付いているので、水栓スピンドル等に取りつけることもできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法13
1個
¥759
税込¥835
17日以内出荷
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体/SCS13、親栓/シリコン(半透明)、子栓/SCS13
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS
横自在水栓の付け替え用パイプです。パイプ部はラセン状で曲げやすく上向き、下向きでも使用できます。《ご注意》先端に止水する器具は付けないでください。
アズワン品番67-7281-83
1個
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
バルブの点検の開閉に取付される金具です。(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。)、点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。フタの形状はサイズにより異なります。《ご注意》点検口のため気密性、止水性能はありません。他の用途での使用はしないでください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
関連キーワード