「蛇口 12mm」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングル・ストレート止水栓の長いニップルが不要な場合、本体に取付け、床や壁にしっかり固定できます。 12mmの六角レンチで止水栓にねじ込めるので取付けが簡単です。 化粧座付なので安定度が増し、化粧カバーも不要です。
材質黄銅製クロームメッキ 寸法13
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓するフラット型予備給水栓プラグです。 《ご注意》 取付には、六角棒レンチ(12mm)が使用できます。 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ アズワン品番67-7242-56
1個
979 税込1,077
8日以内出荷

流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。 耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後) 一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM 厚さ(mm)2 寸法t(mm)2
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストT#1120 使用温度範囲(℃)150以下 最高使用温度(℃)150
1個
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Gねじ部の接続に使用するノンアスベストパッキンです。
材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)80以下 最高使用温度(℃)80
1個
42 税込46
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓する予備給水栓プラグです。
材質黄銅(クロムメッキ) 六角対辺(mm)19
1個
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防食性、耐熱性、耐薬品系配管、不凍液等でご使用頂けます。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後)
材質PTFE
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒水対策用。 (水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。 (実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。
材質EPDM 厚さ(mm)2 寸法t(mm)2
1個
83 税込91
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Gねじ部の接続に使用するリブ付パッキンです。
材質EPDM 使用温度範囲(℃)80以下 最高使用温度(℃)80
1個
28 税込31
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム製で配管にピッタリフィット。裏面テープ付でコーキング不要。仕上りもきれいで防虫・防臭効果もあります。
材質EPDM
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス配管等、防食性を必要とする箇所でご使用ください。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、一般的な油、熱水、各種ガス等でご使用頂けます。
材質ノンアスベスト#6500
1個
97 税込107
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い締付トルクで施工する箇所で使用。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、暖房用等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストVBD629ET 厚さ(mm)2 使用温度範囲(℃)100以下 寸法t(mm)2 許容面圧(MPa)(締付)29.4 最高使用温度(℃)100 圧力範囲(MPa)2
1個
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水、給湯用のユニット用ツギタシ(銅管用)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン 材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ 寸法15.88×1/2 取付穴径(Φmm)(パネル)30 取付可能厚(mm)12
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷