受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。
材質青銅製クロームメッキ
狭いボックス内でも取付が簡単です。
面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。
断水器と併用すれば盗水も防止できます。
材質PVC
割入、のり付のビニールプレートです。
板厚(mm)1.5
粘着剤厚さ(mm)0.2
材質(本体)PVC
雨水マス・アジャスター等にビニールパイプを接続する場合に便利です。
パイプの穴あけには、ホルソーMB97をご使用ください。
材質EPDM
割入、のり付のステンレスプレートです。
材質SUS304
板厚(mm)0.3
粘着剤厚さ(mm)0.7
ゴム製で配管にピッタリフィット。裏面テープ付でコーキング不要。仕上りもきれいで防虫・防臭効果もあります。
材質EPDM
給水、給湯用の両フレキ用ユニットツギタシです。
付属品パッキン
材質黄銅
寸法13
取付穴径(Φmm)(パネル)22
取付可能厚(mm)30
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
表面がヘアライン仕上げの割無・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止出来ます。厚さが1mmで、水栓や配管取付時に強度が必要な場合に最適です。割りがないのできれいに仕上ります。
材質SUS304
板厚(mm)1
粘着剤厚さ(mm)0.7
水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。
数種類の高さ(サイズ)がございます。
材質黄銅(クロムメッキ)
壁面より配管が出すぎた場合に使用します。
(仕上げ面と水栓ツバの間の隙間にカバーをするもの) 。
材質黄銅(クロムメッキ)
給水用のHIユニットツギタシです。
材質HIPVC
付属品ビス
関連キーワード