358件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC 付属品ステンレスバンド×2 半透明
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。 養生中のサインが一目瞭然。 施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。 ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
材質NR 形状キャップ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
1個
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

洗面器用トラップの排水口に使用する化粧カバーです。 排水口をきれいにカバーできます。 適応排水金具はM1、M2用です。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質SUS304
1個
539 税込593
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:銅製クロームメッキ
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アングル水栓に使用するL管です。 接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

アングル水栓に使用するL管です。
材質ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管を切断せずに枝配管ができます。 食洗機の排水取出継手に便利です。 耐熱仕様です。
材質耐熱PVC 付属品ステンレスバンド×2 ブラウン 寸法50×20(25) 寸法L(mm)94 寸法H(mm)69 寸法d(Φmm)26(32)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ 呼び径25 ねじサイズR1 パイプ外径(Φmm)32.5
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

給水管用の袋ナットです。 給水管を確実に固定し、抜けを防止します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 寸法13
1個
859 税込945
3日以内出荷

アングル水栓に使用するツバ無しL管です。 接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。 ツバなしですのでロータンクとの接続部には注意してください。
仕様●材質:ナマシ銅管クロームメッキ アズワン品番67-7275-51
1個
3,098 税込3,408
8日以内出荷

両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:銅製クロームメッキ
1個
519 税込571
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アングル水栓に使用するL管です。 接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ 寸法13×150×970 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。養生中のサインが一目瞭然。施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
仕様●材質:NR
1個
299 税込329
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングル水栓に使用するL管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:SUS304
1個
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アングル水栓に使用するL管です。接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。ロータンクとの接続部は、ツバ付側です。
仕様●材質:ナマシ銅管クロームメッキ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタン
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状チーズ パッキンアリ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管を分岐する際に使用するクロスです。 メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質黄銅(クロムメッキ) 形状チーズ 寸法13 パッキンナシ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機排水トラップ用のロックナットです。 退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質(ロックナット)ABS
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の予備や一時止水の時に使用する継手です。 でっぱりが無くフラットに仕上げができます。
材質青銅 形状豆プラグ
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様砲金継手 材質青銅製 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

給水、給湯用のネジ変換アダプタです。 RねじをGめねじに変換する時に使用します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片ナット式L型継手。 狭小部の給水、給湯配管に便利です。 洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。 従来品に比べ、芯寸法で約11mm短くする事ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法L(mm)33
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

壁や床から止水栓やフレキ管をコンパクトに接続できる。送り座付のニップルです。直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らす事ができ。送り座で調整も可能です。壁からフレキ等で配管できます
材質黄銅製クロームメッキ 形状ニップル
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質黄銅製 形状ソケット 種類銅管用継手 寸法D(Φmm)28 寸法L2(mm)12 寸法W(mm)12.3 適合工具専用工具/M136L 接続ねじ種類PJ
1個
特価
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
519 税込571
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

両ナット式L型継手。 狭小部の給水、給湯配管に便利です。 洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショックアレスター取付等に最適です。
仕様砲金継手 材質青銅製 形状チーズ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc×Rc
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様砲金・黄銅継手 材質青銅製 形状ニップル 種類銅管用継手 接続ねじ種類R
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

止水栓周りの配管の角度調整に最適です。止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。分岐はフレキ接続が可能なので食洗機や浄水器などを増設するのに最適です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状チーズ
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷