「配管 保温材」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
耐熱温度(℃)85 材質PE 最小曲げ半径(mm)150 使用温度範囲(℃)-20~85
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給湯器の配管に最適です。 用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。保温材厚み10mm。 表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。 高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。 残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。 内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。
材質フリーチューブ/SUS304、保温材/ポリエチレンフォーム 長さ(m)10
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 管と継手をセットした便利な配管キットです。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。 付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン セット内容耐候性保温材付パイプ×1巻、袋ナット付アダプタ×8、継手用保温材×8 寸法13×25M 長さ(m)25 最小曲げ半径(mm)51 最高使用温度(℃)95
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
耐熱温度(℃)95 材質PE-RT 最小曲げ半径(mm)150 使用温度範囲(℃)-20~85
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給湯器まわりの配管の保温材に最適です。 保温材厚み10mm。 表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。 高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。 曲げ配管でもきれいに設置できます。
長さ(mm)1000
1個
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

追い焚き配管用の保温材付、ヒーターガイド入のホースです。追い焚き配管の施工後に必要だった、保温材加工が不要です。
材質ホース/EPDM、保温材/ポリエチレンフィルム、ガイド/LDPE 長さ(m)20
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

給湯器まわりの配管の保温材に最適です。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。曲げ配管でもきれいに設置できます。
材質ポリエチレン 全長(mm)10000 寸法L(mm)10000
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミヤコeZ-パイプ
アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。
材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン 厚さ(mm)(保温材)10 寸法13×25M 長さ(m)25 内径(Φmm)11.6 外径(Φmm)17 最小曲げ半径(mm)51 最高使用温度(℃)95
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

給湯器の配管に適しています。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。《ご注意》他社品のナットをセットした場合、水漏れの恐れがあります。保温材の端面は耐候性がありませんので必ず遮光テープを巻いてください。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 管と継手をセットした便利な定尺キットで管の余りがでません。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。 付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。
材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン セット内容耐候性保温材付パイプ×2本、袋ナット付アダプタ×4、継手用保温材×4 最小曲げ半径(mm)51 最高使用温度(℃)95
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 管と継手をセットした便利な配管キットです。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。 付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。 《ご注意》 最高使用温度は95度です。 95度以上になるような配管には、使用しないでください。 管の最小曲げ半径は51です。 eZ-パイプは専用継手eZ-フィット以外の継手は使用しないでください。 施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷

アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。《ご注意》最高使用温度は95度です。95度以上になるような配管には、使用しないでください。管の最小曲げ半径は51です。eZ-パイプは専用継手eZ-フィット以外の継手は使用しないでください。施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)