98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC 付属品ステンレスバンド×2 半透明
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエチレン管の接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅 形状チーズ 寸法13 寸法d(Φmm)16.5
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ポリエチレン管の接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅 形状チーズ 寸法13 寸法d(Φmm)14.5
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

フラッシュバルブと小便器用スパットを接続するフレキです。
材質本体/SUS304、パッキン/EPDM
1個
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小便器用の直パイプです。 水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質銅ナマシ管
1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

洋風大便器と排水管の接続用フランジです。 施工が簡単で能率的です。 型紙付化粧箱入りで寸法取が簡単にできます。
材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)6.86 使用流体冷媒、高圧ガス
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

便器、小便器用タンクの取出し金具に接続できます。 接続には専用筒型パッキン(M61GPS)を使用してください。 M40(巣付排水栓)や共栓等の金具とメッキ付排水管を接続することも可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータンクと便器を接続する排水パイプです。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)
材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。 特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。
適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
1個
559 税込615
当日出荷

給水栓と銅管との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅 形状チーズ ねじの種類Rp 使用流体
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅 形状チーズ
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
869 税込956
4日以内出荷

ハイタンクと大便器を接続する洗浄管です。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法P(mm)80
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小便器用メス・オスニップルです。 INAX用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/EPDM 寸法M25×G1/2
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

小便器用のスパットです。 パイプと小便器を接続する金具です。
材質黄銅製クロームメッキ 寸法16
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

床上給水用大便器スパットです。 洗浄管と便器を接続する金具です。
材質黄銅クロムメッキ
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小便器と排水管の接続用フランジです。 TOTO小便器U306(C)、U307(C)、U308(C)、U309C、U850に使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304 寸法VP・VU50
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

小便器と排水管の接続用フランジですTOTO小便器U810Cに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304 寸法VP・VU50
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

フレキ配管の接続など、配管状況により対応できる便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイタンクと便器を接続する排水パイプ下部ベンドセットです。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

フレキ配管の接続など、配管状況により対応できる便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管とねじ配管を接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。
材質黄銅 寸法13
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小便器用メス・オスニップルです。 フレキを使用して水栓・フラッシュバルブとの接続が可能です。
材質黄銅クロムメッキ 寸法16×13
1個
399 税込439
当日出荷

ロータンクと便器を接続するナット付排水72°曲りパイプです。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータンクと便器を接続するナット付排水Lパイプです。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小便器用メス・オスニップルのパッキン付です。 TOTO用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質黄銅クロムメッキ 寸法W24×G1/2
1個
499 税込549
当日出荷

浴室天井扇、浴室乾燥機等の接続に便利です。 塩ビ配管で、困難だった角度も自由自在にできます。 接続方法は接着剤を塗り差し込むだけです。 耐熱温度-20℃~80℃で耐熱性に優れています。 長さは300~600mmまで伸縮自在でカット不要、好きな長さで調整できます。
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷

掃除用流し排水口と排水管の接続用フランジです。 TOTO・SK22A(T37SN)、SK322(T37SN)INAX・SF-20SFに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304 寸法VP・VU65
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

洋風大便器と排水管の接続用フランジです。 施工が簡単で能率的です。 型紙付化粧箱入りで寸法取が簡単にできます。
材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304 寸法VP・VU75
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

小便器と排水管の接続用フランジです。 小便器TOTO・U23、U57、U408 INAX・U-431R、U441Rに使用できます。
材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小便器と排水管の接続用フランジです。 TOTO小便器U306(C)、U307(C)、U308(C)、U309C、U850に使用できます。
材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304 寸法VP・VU50
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

フレキ配管の接続など、配管状況により対応できる便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
1個
979 税込1,077
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止水栓周りの配管の角度調整に最適です。 止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。 45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ロータンクと便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ロータンクと便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロータンクとフラッシュバルブ使用便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)