耐熱樹脂を使用しており、耐熱性、耐食性に優れています。
床下立上最小寸法が120ミリで狭小部の排水配管に便利です。
上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。
材質耐熱PVC
耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。
使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも最適です。
メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも最適です。
可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。
材質内側/シリコン、外側/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
配管を切断せずに枝配管ができます。
食洗機の排水取出継手に便利です。
耐熱仕様です。
材質耐熱PVC
付属品ステンレスバンド×2
色ブラウン
寸法50×20(25)
寸法L(mm)94
寸法H(mm)69
寸法d(Φmm)26(32)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
10A風呂追炊配管・暖房配管兼用、12A風呂追炊配管専用です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE
寸法10×50M
使用温度範囲(℃)-20~85
最小曲げ半径(mm)150
耐熱温度(℃)85
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
風呂追炊配管専用です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
耐熱温度(℃)85
材質PE
最小曲げ半径(mm)150
使用温度範囲(℃)-20~85
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
風呂追炊配管専用です。
リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE-RT
寸法10×50M
使用温度範囲(℃)-20~85
最小曲げ半径(mm)150
耐熱温度(℃)95
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
アズワン品番67-7250-04
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
風呂追炊配管専用です。
リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
耐熱温度(℃)95
材質PE-RT
最小曲げ半径(mm)150
使用温度範囲(℃)-20~85
環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管で保護するサヤ管付です。
風呂追炊配管・暖房配管兼用です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE
寸法10×50M
使用温度範囲(℃)-20~85
最小曲げ半径(mm)150
耐熱温度(℃)85
床下スペースがない現場に有効です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性に優れています。床下立上最小寸法が120mmで狭小部の排水配管に便利です。上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。《ご注意》施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。配管洗浄剤を使用の際は使用上の注意をよく守りご使用下さい。
仕様●材質:耐熱PVC
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。
風呂追炊配管専用です。
リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。
曲げ半径はR150以上でご使用ください。
管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください
材質PE-RT
寸法10×50M
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-20~85
最小曲げ半径(mm)150
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
仕様●材質:目皿受・目皿巣/黄銅製、ワン/耐熱ABS
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも適しています。メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも適しています。可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。
仕様●最高使用圧力:0.75MPa
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管で信号線付きです。風呂追炊配管・暖房配管兼用です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。耐熱温度は、85℃です。
仕様●主材質:PE
アズワン品番67-7254-60
1個
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。風呂追炊配管専用です。リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。耐熱温度は、95℃です。風呂循環用部材につき給水・給湯及びエコキュート配管には使用できません。
仕様●主材質:PE-RT
アズワン品番67-7254-23
1個
¥82,980
税込¥91,278
8日以内出荷
蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後)
水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストT#1120
使用温度範囲(℃)150以下
最高使用温度(℃)150
浴室天井扇、浴室乾燥機等の接続に便利です。
塩ビ配管で、困難だった角度も自由自在にできます。
接続方法は接着剤を塗り差し込むだけです。
耐熱温度-20℃~80℃で耐熱性に優れています。
長さは300~600mmまで伸縮自在でカット不要、好きな長さで調整できます。
1個
¥6,398
税込¥7,038
10日以内出荷
防食性、耐熱性、耐薬品系配管、不凍液等でご使用頂けます。
耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後)
材質PTFE
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
マンションや集合住宅で縦配管に便利です。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
寸法75
浴室天井扇、浴室乾燥機等の接続に便利です。
塩ビ配管で、困難だった角度も自由自在にできます。
接続方法は接着剤を塗り差し込むだけです。耐熱性に優れています。
伸縮自在でカット不要、好きな長さで調整できます。
長さ(mm)300~600
寸法100
耐熱温度(℃)-20~80
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用する30°L型金具です。継手本体が30度になっているので、配管への負荷低減やネジの斜め接続を防止できます。壁掛け給湯器から壁中へ配管するような現場でも便利です。
材質銅管、黄銅製
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
アズワン品番67-7249-81
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
ステンレス配管等、防食性を必要とする箇所でご使用ください。
耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後)
水、一般的な油、熱水、各種ガス等でご使用頂けます。
材質ノンアスベスト#6500
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
封水は25です。
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。
仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC
ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。
仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
500gは多いという方に、内容量35gの少量タイプです。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い
容量(g)35
耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.9
主成分Ag3.5%/Sn残部
比重7.39
引張強度(N/mm2)(参考値)33.9
溶融温度(℃)(固相線)221、(液相線)221
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。
仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC
ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。
仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
床下立上最小寸法が120ミリで狭小部の排水配管に便利です。
上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。
寸法d2(mm)60
寸法H(mm)210
材質PVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
トラップのリブでごみの流出を低減します。
75サイズで大排水量を確保しました。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50mmで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
《ご注意》
施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
2重トラップにならないように配管してください。
逆勾配にならないよう施工してください。
VP・VU75兼用です。
耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
アズワン品番67-7249-49
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い、フラックス含有量:1%~1.5%
容量(g)500
耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8
主成分Ag3.5%/Sn残部
比重7.31
引張強度(N/mm2)(参考値)33.8
溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い
容量(g)500
耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.9
主成分Ag3.5%/Sn残部
比重7.39
引張強度(N/mm2)(参考値)33.9
溶融温度(℃)(固相線)221、(液相線)221
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:良い、流動性:最も良い、艶:良い
容量(g)500
耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8
主成分Ag3.5%/Sn残部
比重7.31
引張強度(N/mm2)(参考値)33.8
溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
これまでにないスクエアタイプのスタイリッシュなデザイン。コンパクト設計。80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。省スペース施工。壁隅への設置でも、スクエアタイプなので省スペースで設置でき空間を有効利用できます。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
アズワン品番67-7249-45
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
トラップのリブでごみの流出を低減します。
横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50mmで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
《ご注意》
施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
2重トラップにならないように配管してください。
逆勾配にならないよう施工してください。
VP・VU50兼用です。
耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
アズワン品番67-7249-51
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップは隔壁トラップでクリーン型です。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質本体:ABS、エルボ:TPO
寸法VU50
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VU50用
商品タイプ床直結
関連キーワード
1
2
次へ