「配管パイプ ステンレス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質本体/SCS13、蓋/SUS304
内ネジのステンレス製掃除口です。
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質本体/SCS13、蓋/SUS304
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/SCS13、蓋/SUS304
内ネジのステンレス製掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/SCS13、蓋/SUS304
配管を切断せずに枝配管ができます。
排水通気等の増設に最適です。
パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。
従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC
付属品ステンレスバンド×2
色半透明
給湯器の配管に最適です。
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。
給水、給湯配管に最適です。保温材厚み10mm。
表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。
高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。
残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。
内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。
材質フリーチューブ/SUS304、保温材/ポリエチレンフォーム
長さ(m)10
用途に合わせて、パイプカッターなどで必要な長さ切断できます。給水、給湯の配管工事などに最適です。SUS316LタイプはSUS304と比較して耐食性、耐穴食性、耐粒界腐食性に優れています。
用途瞬間湯沸機、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器等の取付配管に最適です。
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。
給水、給湯配管に最適です。
Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。
SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。
専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。
袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
用途週間湯沸器、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器などの取付配管に
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に最適です。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
材質Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
関連キーワード